Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Steintrennsäge
>
Diamanttrennscheibe
>
Artikel
EXPERT HardCeramic 76 mm Diamanttrennscheiben 76 x 1,5 x 10 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-2608900652
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608900652
EAN/GTIN:
4059952539874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
bosch diamantscheibe
Hochpräzises Schneiden von Hartkeramikfliesen! Materialschonendes Schneiden mit speziell entwickeltem durchgehendem Schneidrand. Die in modernen Baustellen verwendeten Fliesen sind häufig groß, sehr hart und teuer. Es ist daher sehr wichtig, sie jedes Mal perfekt zu schneiden – auch wenn dies schwierig ist. Die EXPERT HardCeramic Fliesentrennscheibe verwendet Diamond Technology und ein einzigartiges Design, um konstant die besten Ergebnisse zu liefern, selbst in härtester Keramik. Die Bosch EXPERT HardCeramic 76-mm-Diamant-Fliesentrennscheibe bietet die besten Schnitte in harten Fliesen. Mit dieser Diamanttrennscheibe erreichst du bei allen Arbeiten ein professionelles Finish. Saubere, hochwertige Schnitte mit Bosch Diamond Technology.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
10.00 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
10 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
10 mm
Scheibendurchmesser:
76 mm
Durchmesser mm:
76
Bohrungsdurchmesser mm:
10.00
Schnittbreite mm:
1.5
Segmenthöhe mm:
10
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 2-mal präziser als eine Bosch 2607019473 Ceramic Diamanttrennscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Materialschonendes Schneiden mit speziell entwickeltem durchgehendem Schneidrand. | Dünne Blätter trennen effizienter und bleiben dadurch kühl.
Material:
Harte Fliesen | Harter Stein
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,078 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Volumen:
0,379 dm3
Abmessung Länge:
157 mm
Abmessung Breite:
134 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Diamantbohren, -trennen und -schleifen
>
Diamanttrennscheiben
>
EXPERT HardCeramic 76-mm-Diamanttrennscheiben
Weitere Suchbegriffe:
diamant-trennscheibe
,
diamantscheibe 10mm
,
Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76
Bosch
06019F2000
ab € 93,07*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, L-BOXX
Bosch
06019F2003
ab € 109,58*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku
Bosch
06019F200C
ab € 168,17*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku
Bosch
06019F200B
ab € 186,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen