Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT M480 Schleifnetz für Exzenterschleifer, 125 mm, K 120, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Expert M480 schleifnetz
Bosch Expert M480 schleifnetz
Bosch Expert M480 schleifnetz
Bosch Expert M480 schleifnetz
Bosch Expert M480 schleifnetz
Bosch Expert M480 schleifnetz
Bosch Expert M480 schleifnetz
Bosch Expert M480 schleifnetz
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608900673
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900673
EAN/GTIN:
     4059952540115
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Schleiftellerschoner sorgen für noch weniger Staub und mehr Effizienz beim Schleifen von Holz, Farbe und Trockenbauwänden.! Staub wird durch offene Netzstruktur abgesaugt Staub stellt beim Schleifen eines der Hauptprobleme dar. Er setzt dein Schleifpapier zu, wodurch dieses praktisch unbrauchbar wird. Er bedeckt alles im Raum und durchdringt das ganze Haus. Darum haben wir die Bosch Particle Control-Technologie entwickelt – für staubreduziertes Arbeiten auf einem neuen Leistungsniveau. Es war nicht einfach, Staub beim Schleifen zu reduzieren, aber wir haben eine Lösung gefunden. Dieses Bosch EXPERT M480 Schleifnetz verwendet unsere Particle Control-Technologie, um die Staubmenge in der Luft auf ein Minimum zu reduzieren. Hocheffiziente Staubabsaugung mit Bosch Particle Control.
Weitere Informationen:
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
true
Typ:
Scheibe
Durchmesser:
125 mm
Scheibendurchmesser mm:
125
Körnung:
120
Lochung:
Offenes Netz
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier
Kurzbeschreibung (klein):
Staub wird durch offene Netzstruktur abgesaugt
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Produkttext, ZB grau:
5er-Pack
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,044 kg
Nettogewicht:
0,042 kg
Volumen:
0,17 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
137 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 5,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 5,77*
10 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,23*
13 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,31*
€ 6,23*
6 Tage
500
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,40*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.