Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT C470 Schleifpapier mit 6 Löchern für Exzenterschl., 150 mm, K 100, 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 816 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 900 816 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 900 816 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 900 816 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 900 816 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 900 816 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 900 816 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Bosch 2 608 900 816 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Holz Sandpapier
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608900816
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900816
EAN/GTIN:
     4059952541549
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen. Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Klettbefestigung:
true
Typ:
Scheibe
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Durchmesser:
150 mm
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Scheibendurchmesser mm:
150
Körnung:
100
Lochung:
6 Löcher
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
Kurzbeschreibung (klein):
Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. | Die optimierte Kornstreuung sorgt für mehr Leistung.
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Produkttext, ZB grau:
5er-Pack
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,066 kg
Nettogewicht:
0,062 kg
Volumen:
0,288 dm3
Abmessung Länge:
178 mm
Abmessung Breite:
162 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,69*
€ 0,97*
10 Tage
25
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,712*
€ 1,002*
6 Tage
2500
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,704*
€ 1,03*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,746*
€ 1,056*
2 Tage
250
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,786*
€ 1,116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.