Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT C470 Schleifpap., 14 Löcher für Schw.schl., 115 x 230 mm, K 100, 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 875 Handschleif-Zubehör Plattenschleifer
Bosch 2 608 900 875 Handschleif-Zubehör Plattenschleifer
Bosch 2 608 900 875 Handschleif-Zubehör Plattenschleifer
Bosch 2 608 900 875 Handschleif-Zubehör Plattenschleifer
Bosch 2 608 900 875 Handschleif-Zubehör Plattenschleifer
Bosch 2 608 900 875 Handschleif-Zubehör Plattenschleifer
Bosch 2 608 900 875 Handschleif-Zubehör Plattenschleifer
Bosch 2 608 900 875 Handschleif-Zubehör Plattenschleifer
Artikel-Nr.:
     260W-1588662
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900875
EAN/GTIN:
     4059952542133
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen. Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Typ:
Rechteck
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Klettbefestigung:
true
Länge:
230 mm
Breite:
115 mm
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Blattabmessung, Breite mm:
115
Blattabmessung, Länge mm:
230
Blattabmessung mm:
115x230
Körnung:
100
Lochung:
14 Löcher
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
Kurzbeschreibung (klein):
Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. | Die optimierte Kornstreuung sorgt für mehr Leistung.
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,148 kg
Nettogewicht:
0,14 kg
Volumen:
0,532 dm3
Abmessung Länge:
260 mm
Abmessung Breite:
128 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
50
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,682*
€ 0,912*
6 Tage
750
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,682*
€ 0,917*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,67*
€ 0,92*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,653*
€ 0,961*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,703*
€ 0,976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,912*
€ 1,08528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,892*
€ 1,06148
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.