Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT C470 Schleifpapierrolle zum Handschleifen, 115 mm, 5 m, K 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Expert C470 schleifrolle
Bosch Expert C470 schleifrolle
Bosch Expert C470 schleifrolle
Bosch Expert C470 schleifrolle
Bosch Expert C470 schleifrolle
Bosch Expert C470 schleifrolle
Bosch Expert C470 schleifrolle
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608900899
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900899
EAN/GTIN:
     4059952542379
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifband
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen. Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
Papier
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Typ:
Rolle
Länge:
5000 mm
Breite:
115 mm
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Rollenbreite mm:
115
Rollenlänge m:
5
Körnung:
120
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
Kurzbeschreibung (klein):
Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. | Die optimierte Kornstreuung sorgt für mehr Leistung.
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Produkttext, ZB grau:
5 m
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,188 kg
Nettogewicht:
0,179 kg
Volumen:
0,767 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
58 mm
Abmessung Höhe:
115 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
153
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 5,86*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 5,88*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 6,02*
3 Tage
18
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,59*
€ 6,33*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,66*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,844* pro Meter)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.