Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expert C470 Schleifpapier für Exzenterschleifer, 150 mm, 6 Löcher, K 180


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901011
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901011
EAN/GTIN:
     4059952543499
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
bosch exzenterschleifscheiben 150 m...
Expert C470 Schleifpapier für Exzenterschleifer, 150 mm, 6 Löcher, G 180
Weitere Informationen:
Typ:
Scheibe
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Durchmesser:
150 mm
Scheibendurchmesser mm:
150
Körnung:
180
Lochung:
6 Löcher
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,351 kg
Nettogewicht:
0,351 kg
Volumen:
1,47 dm3
Abmessung Länge:
167 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, Schleifblatt, Schleifpapier, Blattware
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 16,30* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,23*
€ 27,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,64*
€ 26,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,48*
€ 20,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.