Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT C470 Schleifpapier für Schwingschleifer, 93 x 186 mm, 8 Löcher, K 240


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901048
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901048
EAN/GTIN:
     4059952543864
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen. Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Länge:
186 mm
Breite:
93 mm
Blattabmessung, Breite mm:
93
Blattabmessung, Länge mm:
186
Blattabmessung mm:
93x186
Körnung:
240
Lochung:
8 Löcher
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
Kurzbeschreibung (klein):
Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. | Die optimierte Kornstreuung sorgt für mehr Leistung.
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,263 kg
Nettogewicht:
0,263 kg
Volumen:
1,782 dm3
Abmessung Länge:
217 mm
Abmessung Breite:
111 mm
Abmessung Höhe:
74 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, holz-schwingschleifblatt bosch, schwingschleifblatt 93x93, Schleifblatt, Schleifpapier, Blattware
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 15,29* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,60*
€ 25,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,36*
€ 25,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,10*
€ 23,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,14*
€ 19,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.