Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT N880 Vliesrolle zum Handschleifen, 115 mm x 10 m, Reinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608901226
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901226
EAN/GTIN:
     4059952571959
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Schleifvliesrolle
Schleifvliesband
Vlies-Schleifband
Hohe Lebensdauer bei Endbearbeiten von Metall! Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert Hochwertige Metallarbeiten erfordern ein hochqualitatives Finish – und dafür benötigst du ein gutes, gleichmäßiges Schleifmittel. Die EXPERT N880 ist nicht nur gut, wenn sie zum ersten Mal aus der Verpackung genommen wird. Sie bleibt über eine lange Lebensdauer gut erhalten und liefert ein gleichmäßiges Finish. Egal, ob du eine Metallkomponente mit Präzision fertigstellst, ein Werkstück reinigst oder eine schwer zugängliche Oberfläche schleifst – die EXPERT N880 ist auf lange Sicht die beste Wahl. Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Vlies dank Bosch Surface Structure
Weitere Informationen:
Rollenbreite mm:
115
Rollenlänge m:
10
Feinheitsgrad:
Reinigung
Produktfarbe:
weiß
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch J475 Handschleifblatt
Kurzbeschreibung (klein):
Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert | Gleichmäßiger Vliesaufbau für gleichbleibendes Finish dank Cross-Laying-Technologie
Material:
Stahlbleche | Edelstahl | Nichteisenmetalle | Farbe auf Holz
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Vlies
Geeignet für Metall:
true
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,773 kg
Nettogewicht:
0,575 kg
Volumen:
13,178 dm3
Abmessung Länge:
344 mm
Abmessung Breite:
314 mm
Abmessung Höhe:
122 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
GB
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Vliesband, handschleifpapier bosch, schleifvliesband, Vliesrolle
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
51
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,37*
€ 25,10*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,42*
€ 25,11*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 19,63*
€ 25,46*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,25*
€ 25,50*
3 Tage
18
pro Stück
€ 5,45*
ab € 20,81*
€ 26,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,937* pro Meter)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.