Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Multi Material Lochsäge, 38 mm, mit Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901506
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901506
EAN/GTIN:
     6949509236586
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch lochsäge hss-bi-metall
lochsäge
Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialen! Hochgeschwindigkeitsstahl mit 8 % Kobalt für Langlebigkeit und hervorragende Leistung Für Elektriker und Sanitärinstallateure, die im Innenausbau arbeiten, sind Lochsägen von unschätzbarem Wert für die Installation von Rohren, Schaltkästen und Einbauleuchten. Im Idealfall hast du nur eine Art von Lochsäge für alle Herausforderungen und Materialien, die der Innenausbau mit sich bringt. Die Lösung: die PRO Multi Material. Die PRO Multi Material Lochsäge verfügt über eine verbesserte Zahnform für schnelle und glatte Schnitte. Ihre HSS-Legierung mit hohem Kobaltgehalt sorgt für Langlebigkeit. Sie ermöglicht effektives Lochsägen in Stahlverkleidungen und Trockenbauwänden. Mit Power Change Plus kannst du Lochsägen und Vorbohrer schneller wechseln und Bohrkerne einfacher entfernen.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
38
Arbeitslänge mm:
44
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 2x längere Lebensdauer als eine Standard HSS M3 Lochsäge dank 8 % Kobalt
Kurzbeschreibung (klein):
Hochgeschwindigkeitsstahl mit 8 % Kobalt für Langlebigkeit und hervorragende Leistung | Das neue Schlitzdesign vereinfacht das Entfernen von Kernen
Material:
Weichholz | Trockenbauwand | Kunststoff | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Durchmesser:
38 mm
Schnitttiefe:
44 mm
Geeignet für Gipskarton:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Lichtwellenleiter:
false
Geeignet für Aluminium:
true
Geeignet für Messing:
false
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Buntmetalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Aufnahmesystem:
Gewindeaufnahme
Bruttogewicht:
0,077 kg
Nettogewicht:
0,077 kg
Volumen:
0,187 dm3
Abmessung Länge:
90,5 mm
Abmessung Breite:
46 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.