Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5754935 Herst.-Nr.: 2608901816 EAN/GTIN: 4053423247817 |
| |
|
| | |
| Herausragende Lebensdauer in Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen! Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke Arbeiten wie das Schneiden von modernem Abdeckmaterial für eine Terrasse oder einen Balkon sind sehr anstrengend. Sie erfordern jedoch immer noch den sauberen, präzisen Schnitt mit einer Stichsäge. Leider neigten zähe oder abrasive Materialien wie Holz-Kunststoff-Verbundstoffe dazu, Stichsägeblätter zu zerstören. Das ist nun nicht mehr der Fall: Das EXPERT Hardwood fast hat Carbide-Zähne für eine herausragende Lebensdauer. Das Bosch EXPERT Hardwood fast Stichsägeblatt schneidet auch MDF, Grobspanplatten, WPC, Gipskartonplatten und Faserplatten. Es bietet einen schnellen, hochwertigen Schnitt und ist weitaus langlebiger als herkömmliche Stichsägeblätter. Es ist die erste Wahl für Profis. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Carbide | Zahnausführung: | Carbide-bestückt (Leiste), zähnegeschliffen | Gesamtlänge [mm]: | 100 | Zahnteilung [mm]: | 3.5-5.0 | Zahnteilung [TPI]: | 5-7 | Einsatzbereiche: | Schnelle und aggressive Schnitte in härteste Materialien | Empfohlene min. Materialstärke [mm]: | 5 | Empfohlene max. Materialstärke [mm]: | 50 | Progressiv: | ja | Räumstellung: | nein | Zähnegefräst: | nein | Zähnegeschliffen: | nein | Spitzverzahnt: | nein | HM-bestückt: | ja | Riff: | nein | Geschränkt: | nein | Gewellt: | nein | Wellengeschliffen: | nein | Freiwinkel: | nein | Raspel: | nein | Leistungsbeschreibung: | Hält bis zu 45-mal länger als ein Bosch T144D Stichsägeblatt | Kurzbeschreibung (klein): | Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke | Schnelles Schneiden mit konischem Blattkörper | Scharfe Carbide-Zähne durch Wechselzahn-Schleifen | Material: | Hartholz | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe | SOL Date: | 01.09.2023 | Neuerscheinung: | nein | Neuerscheinung bis: | 01.12.2023 | Geeignet für Keramik: | false | Gesamtlänge: | 100 mm | Zahnabstand: | 3.5 mm | 5.0 mm | Bruttogewicht: | 0,078 kg | Nettogewicht: | 0,078 kg | Volumen: | 0,084 dm3 | Abmessung Länge: | 120 mm | Abmessung Breite: | 39 mm | Abmessung Höhe: | 18 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CH | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 11 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 34,01* | € 44,85* | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 35,16* | € 45,26* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 37,40* | € 48,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 37,68* | € 48,75* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 37,42* | € 49,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,401* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|