Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT MultiMax AIZ 32 APILT Blatt für Multifunktionswerkzeuge, 5‑tlg.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608902395
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608902395
EAN/GTIN:
     4059952683409
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
tauchsägeblatt bosch
e-cut sägeblatt
Lange Lebensdauer beim Schneiden von Holz mit Nägeln und abrasiven Materialien! Zusätzliche Beschichtung macht Carbide härter Ein Blatt für Multifunktionswerkzeuge, mit dem du hervorragende Schnitte in verschiedensten Materialien machen kannst, erleichtert das Arbeiten erheblich. Darum haben wir das EXPERT MultiMax AIZ 32 APILT entwickelt. Mit ihm kannst du präzise Schnitte und Tauchschnitte in Holz mit Nägeln, Ziegelstein und andere Verbundwerkstoffe und abrasive Materialien machen – effizient und mühelos. Das dünne, lange Blatt des EXPERT MultiMax AIZ 32 APILT ist außergewöhnlich langlebig und ermöglicht Tauchschnitte mit einer Tiefe von bis zu 45 mm. Die konischen Carbide-Zähne mit dem innovativen Curved-Tec-Profil sind robust und scharf. Sie sind dafür ausgelegt, Späne effizient zu entfernen und Hitzeverfärbungen zu reduzieren – insbesondere beim Schneiden in Holz. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology
Weitere Informationen:
Breite [mm]:
32
Eintauchtiefe [mm]:
45
Leistungsbeschreibung:
Hat eine bis zu 50x längere Lebensdauer als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt
Kurzbeschreibung (klein):
Zusätzliche Beschichtung macht Carbide härter | Curved-Tec Blatt für kontrollierte und saubere Tauchschnitte | Dünnes Carbide-Blatt für schnelleres Sägen
Material:
Holz mit Nägeln | Faserkunststoffe GFK, CFK | Ziegelstein | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Form:
sonstige
Sägetiefe:
45 mm
Anwendung:
sonstige
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Bruttogewicht:
0,142 kg
Nettogewicht:
0,142 kg
Volumen:
0,248 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt für Oszillierer, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,71*
€ 98,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,87*
€ 95,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,59*
€ 91,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,03*
€ 88,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,00*
€ 76,16
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603102000
ab € 70,72*
Sonstiges
Bosch
0603102100
ab € 100,49*
Sonstiges
Bosch
0603102200
ab € 128,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.