Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenschleifer, 6 mm, 60 mm, 40 mm, 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 609 200 183 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Fächerschleifer
Bosch 2 609 200 183 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Fächerschleifer
Bosch 2 609 200 183 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Fächerschleifer
Artikel-Nr.:
     C4310-2609200183
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200183
EAN/GTIN:
     3165140076791
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Der Korund-Lamellenschleifer eignet sich zum Materialabtrag an engen oder schwer zugänglichen Stellen. Das Produkt eignet sich zum Oberflächenbearbeiten, Kantenbrechen, Entgraten und Strukturieren von Metall, Holz und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Körnung:
60
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Geeignet für Holz:
true
Scheibendurchmesser:
60 mm
Spannschaft mm:
6
Durchmesser mm:
60
Länge mm:
40
Vorteil HL (kurz):
Für schwer zugängliche Stellen
Leistungsbeschreibung:
Für schwer zugängliche Stellen
(Version) Key RTB:
Geeignet zum Oberflächenbearbeiten, Kantenbrechen, Entgraten und Strukturieren von Metall, Holz und Kunststoff
Spezifisches RTB1:
Vorgesehen für Bohrmaschinen
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Edelstahl
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,13 kg
Nettogewicht:
0,1 kg
Volumen:
0,427 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
61 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601209200
ab € 485,95*
Sonstiges
Bosch
0601222100
ab € 241,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.