Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdrahtklammer Typ 51, 10 x 1 x 14 mm, 1000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2609200203 Flachdrahtklammer Typ 51, 10 x 1 x 14 mm
Bosch 2609200203 Flachdrahtklammer Typ 51, 10 x 1 x 14 mm
Bosch 2609200203 Flachdrahtklammer Typ 51, 10 x 1 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2609200203
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200203
EAN/GTIN:
     3165140084031
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Flachdrahtklammern, Typ 51, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen mit vielen dünnen Materialien. Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Ein schmaler Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken. Sie sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern mit dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren usw.
Weitere Informationen:
Breite (B) mm:
10.0
Dicke (D) mm:
1.00
Länge (L) mm:
14
Vorteil HL (kurz):
Zum Befestigen dünner Materialien
Leistungsbeschreibung:
Zum Befestigen dünner Materialien
(Version) Key RTB:
Flachdrahtklammern, Typ 51, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen mit vielen dünnen Materialien
Spezifisches RTB1:
Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
Spezifisches RTB2:
Schmaler Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken
Spezifisches RTB3:
Universelles Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Heimwerkern mit dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren usw.
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Stärke:
1.00 mm
Rückenbreite:
10.0 mm
Schenkellänge:
14 mm
Bruttogewicht:
0,17 kg
Nettogewicht:
0,17 kg
Volumen:
0,339 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
83 mm
Abmessung Höhe:
34 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
11000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00489*
€ 0,00736*
6 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 6,34*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,93*
€ 6,89*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 7,02*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11000 Stück
€ 0,00736*
€ 0,00876
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,00692*
€ 0,00823
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00489*
€ 0,00582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 11000 Stück ( entspricht € 80,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.