Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckdosenadapter für Lochsägen mit 32 bis 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2609390034
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609390034
EAN/GTIN:
     3165140087780
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Der Sechskant-Adapter verbindet die Lochsäge mit dem Elektrowerkzeug mit Welle
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
6.35
Gesamtlänge mm:
102
Arbeitslänge mm:
44
Vorteil HL (kurz):
Verwendung von Lochsägen an Elektrowerkzeugen mit Welle
Leistungsbeschreibung:
Einsatz mit Welle
(Version) Key RTB:
Geeignet für alle Akku- und Netzbohrschrauber
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Kunststoff | Holz mit Metall | Trockenbauwand
Produkttext, ZB grau:
Standard-Aufsteckhalter mit 11?mm-Sechskantschaft inkl. HSS-G Bohrer 6.35 x 102 mm | für Lochsägen mit Gewinde und Durchmesser 32–210 mm.
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Schaftdurchmesser:
11 mm
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Lochsägen:
33 mm | 210 mm
Ausführung Schaft:
Sechskantaufnahme
Bruttogewicht:
0,169 kg
Nettogewicht:
0,169 kg
Volumen:
0,279 dm3
Abmessung Länge:
134 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609390036
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.