Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckdosenadapter für Lochsägen mit 32 bis 76 mm 5/8-Zoll 18 UNF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2609390587
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609390587
EAN/GTIN:
     3165140698245
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Der Sechskant-Adapter verbindet die Lochsäge mit dem Elektrowerkzeug mit Welle
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
6.35 mm
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Lochsägen:
32 mm | 76 mm
Ausführung Schaft:
Sechskantaufnahme
Durchmesser mm:
6.35
Gesamtlänge mm:
81
Arbeitslänge mm:
44
Vorteil HL (kurz):
Verwendung von Lochsägen an Elektrowerkzeugen mit Welle
Leistungsbeschreibung:
Einsatz mit Welle
(Version) Key RTB:
Geeignet für alle Akku- und Netzbohrschrauber
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Kunststoff | Holz mit Metall | Trockenbauwand
Produkttext, ZB grau:
Sechskantadapter mit 5/8"-18UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrer (2 608 596 295) | Schlüsselweite 1/4" (6.35 mm), für Ø 32 mm, 1 1/4" - Ø 76 mm, 3" (in Metall bis Ø 40 mm)
SOL Date:
01.07.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,165 kg
Nettogewicht:
0,165 kg
Volumen:
0,609 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
82 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.