Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 9,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26150199JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150199JA
EAN/GTIN:
     8710364044757
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Fräsmesser
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 9,5 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Produktbeschreibung:
Erstellen kleiner Nuten und detaillierter Schnitte z. B. in
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser funktionieren gut für den Ma | Wie funktioniert es? | Verwende für ein effektives Ergebnis die Seiten des Kopfes. | Zur Verwendung auf folgenden Materialien | Dieses Zubehör funktioniert am besten an weicheren Materiali | Empfohlene Drehzahl | Aluminium 15 - 20000 Messing 15 - 20000 Kupfer 15 - 20000
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
9.5 mm
Zubehörlänge:
39.0 mm
Material:
Hochgeschwindigkeitsstahl | Holz|Furniertes Holz | Holz|Holz, weich | Spezial|Leder | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Stein|Ziegelstein | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Holz|Holz, hart | Metall|Weichmetall | Spezial|Gummi | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe
Form:
Scheibe
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
10.0 mm
Länge:
10.0 mm
Höhe:
39.0 mm
Höchstdrehzahl:
30000 1/min
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
2.5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,012 kg
Nettogewicht:
0,011 kg
Volumen:
0,115 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 9,85*
€ 13,49*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,91*
€ 13,55*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,27*
€ 13,99*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,10*
€ 14,98*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,85*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
F0130290JM
ab € 21,90*
Zubehör
Dremel
26150194JA
ab € 2,805*
Zubehör
Dremel
26150115JA
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.