Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Schuko-Stecker
>
Artikel
DREMEL® Gravierer 290-1 Kompaktwerkzeug (35 W) mit 1 Zubehör, 1 Schablone
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-F0130290JM
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
F0130290JM
EAN/GTIN:
8710364046850
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät
DREMEL® Gravierer 290-1 Kompaktwerkzeug (35 W) mit 1 Zubehör, 1 Schablone
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Gravierer – Präzises Gravieren einer breiten Palette von Mat
Vorteile:
Gravierwerkzeug mit variabler Arbeitstiefe, zum Gravieren in
Inhalt:
Dremel Gravierer | Auswechselbare Karbidspitze | Kreative Gravierschablonen | Bedienungsanleitung
Vorteile des Sets::
Die Hubtiefe kann mit dem Drehregler so variiert werden, das | Die leichte und kompakte Bauweise gewährleistet einen komfor | Softgrip sorgt zusätzlich für Komfort und Kontrolle | Austauschbare Karbidspitzen ermöglichen das Gravieren auf de | Dieses Set umfasst eine Buchstaben- und Zahlenschablone, um
Tags:
Gravierer | Variable Drehzahl
Nenn-/Eingangsleistung:
35 W
Spannung:
240 V
Gewicht:
0.31 kg
Länge:
17 cm
Breite:
3.3 cm
Tiefe:
4.5 cm
Akkutechnologie:
n.a.
Hübe pro Minute:
6000
Präzisionsspitze:
nein
Zwei Temperaturstufen:
nein
Abnehmbares Kabel:
nein
Tropf-Kontrolle:
nein
Schalldruck:
86 dB(A)
Schallleistung:
97 dB(A)
Vibrationen:
7.7 m/s²
Onlinehändler Produktname:
DREMEL Gravierer 290-1 Kompaktwerkzeug (35 Watt), 1 Zubehör,
Kaufgründe (Online-Händler):
Die Hubtiefe kann mit dem Drehregler so variiert werden, das | Die leichte und kompakte Bauweise gewährleistet einen komfor | Softgrip sorgt zusätzlich für Komfort und Kontrolle | Austauschbare Karbidspitzen ermöglichen das Gravieren auf de | Dieses Set umfasst eine Buchstaben- und Zahlenschablone, um
Länge des Produktkartons:
11.4 cm
Höhe des Produktkartons:
22.4 cm
Breite des Produktkartons:
6.5 cm
Bruttogewicht:
0.50 kg | 0,437 kg
Material:
Holz|Holz, hart | Holz|Holz, weich | Holz|Furniertes Holz | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Holz|Faserplatte | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte | Metall|Stahl | Metall|Weichmetall | Metall|Metallbleche | Metall|Aluminium | Metall|Kupfer | Metall|Silber | Metall|Messing | Metall|Aluminiumprofile | Metall|Stahlprofile | Metall|Edelstahlprofile | Metall|Guss | Stein|Granit | Stein|Putzmörtel, Mörtel | Stein|Keramik, Bodenfliesen | Stein|Ziegelstein | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Kunststein, Marmor | Stein|Porzellan | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Kunststoff, Rohre, Profile | Spezial|Glasfaserverstärkte Kunststoffe | Spezial|Schaumstoffplatten | Spezial|Plexiglas | Spezial|Flachglas | Spezial|Autoglas | Spezial|Verbundglas | Spezial|Thermoglas | Spezial|Gummi | Spezial|Leder | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe
Kabelgebunden/ Kabellos:
kabelgebunden
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Nettogewicht:
0,313 kg
Volumen:
1,666 dm3
Abmessung Länge:
221 mm
Abmessung Breite:
116 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MX
Rabattgruppe:
R1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Kompaktes-Werkzeugsystem
>
System Gravierer
>
DREMEL® Gravierer
... >
Handwerk und Hobby
>
Inneneinrichtungsprojekte
>
Gestalten Sie einen wunderschönen, frühlingshaften
... >
Handwerk und Hobby
>
Inneneinrichtungsprojekte
>
Kerzenständer aus Glas
... >
Handwerk und Hobby
>
Allgemeines
>
Krachmacher
... >
Handwerk und Hobby
>
Allgemeines
>
Schönen Halsschmuck herstellen
Weitere Suchbegriffe:
Elektroschreiber
,
Elektrosigniergerät
,
Graviergerät (elektrisch)
,
Graviermaschine (elektrisch)
,
Metallsigniergerät
,
Schrift-Schablone
,
Schriftschablone
,
Schriftschablonen
,
Schuko-Stecker
,
Schukostecker
,
Schutzkontakt-Stecker
,
Schutzkontakt-Zentralstecker
,
elektro-graviergerät dremel
,
schrift schablone
,
Gravierer
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufbaugerätestecker 16A 3p 400V 9h, IP67
Bals Elektrotechnik
2615
ab € 44,47*
Zubehör
Graviermesser 1,6 mm, kleiner, kugelförmiger Kopf
Dremel
26150106JA
ab € 4,35*
Zubehör
Graviermesser 1,6 mm, kleiner, langer zylindrischer Kopf
Dremel
26150113JA
ab € 5,30*
Zubehör
Graviermesser 2,4 mm
Dremel
26150107JA
ab € 1,88*
Zubehör
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 9,5 mm
Dremel
26150199JA
ab € 9,83*
Zubehör
Wolframkarbid-Fräser, rund 3,2 mm
Dremel
2615990532
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen