Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® 220 Mehrzweck-Arbeitsstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-26150220JB
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150220JB
EAN/GTIN:
     8710364032426
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer
DREMEL® 220 Mehrzweck-Arbeitsstation
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Geeignet für Lochplatte:
false
Schraubbefestigung:
false
Steckbefestigung:
true
Werkstoff:
sonstige
Produktbeschreibung:
Verwende die Arbeitsstation als Bohrständer, ganz gleich in
Vorteile:
Was können Sie damit tun? | Die Dremel Arbeitsstation ist der ultimative Helfer an deine | Anwendung | Für Winkel bis 90° beim Bohren, Schmirgeln, Polieren und meh
Inhalt:
Kombination Bohrständer und Werkzeughalterung
Vorteile des Sets::
Bohre bis zu 5 cm tief mit voller Kontrolle. | Lass dein Multifunktionswerkzeug montiert, und verwende die | Verwende die Arbeitsstation als Werkzeughalter und nutze die | Der schwere Metallfuß hält die Arbeitsstation, dein Multifun | Inhalt: 1x Dremel Arbeitsstation, 1x Kurzanleitung/Anleitung
Länge:
15.2 cm
Breite:
15.2 cm
Tiefe:
30.48 cm
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 220 Mehrzweck-Arbeitsstation
Kaufgründe (Online-Händler):
Bohre mühelos und mit maximaler Kontrolle bis zu 5 cm in dei | Verwende deine Dremel Arbeitsstation zum Aufhängen deines Mu | Bring dein Werkstück zum Multifunktionswerkzeug, indem du de | Der Metallfuß hält die Arbeitsstation stabil, damit deine We | Inhalt: 1x Dremel Arbeitsstation, 1x Kurzanleitung/Anleitung
Länge des Produktkartons:
18.6 cm
Höhe des Produktkartons:
35.4 cm
Breite des Produktkartons:
19.7 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
2,436 kg
Nettogewicht:
2,436 kg
Volumen:
13,216 dm3
Abmessung Länge:
352,425 mm
Abmessung Breite:
196,85 mm
Abmessung Höhe:
190,5 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workstation
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9010630
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.