Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufspanndorn


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26150401JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150401JA
EAN/GTIN:
     8710364045068
Suchbegriffe:
Filzscheiben-Aufspanndorn
Aufspanndorn
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Produktbeschreibung:
Aufspanndorn zum Befestigen verschiedener Reinigungs- und Po
Vorteile:
Ein einfacher und benutzerfreundlicher Schaft (3.2 mm) mit e
Vorteile des Sets::
Vorrangig verwendet mit den Filz-Polierspitzen Dremel 414, 4 | Einfach und leicht zu bedienen | Schaft (3.2 mm) mit schraubenähnlichem Kopf zum Befestigen v
Zubehörlänge:
39.0 mm
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
6.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Länge:
6.0 mm
Höhe:
32.0 mm
Kaufgründe (Online-Händler):
Schaft (3.2 mm) mit schraubenähnlichem Kopf vorrangig zum Be | Einfach und leicht zu bedienen | Vorrangig verwendet mit den Filz-Polierspitzen Dremel 414, 4
Länge des Produktkartons:
1.3 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,012 kg
Nettogewicht:
0,012 kg
Volumen:
0,115 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aufspanndorn
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Packung
€ 23,00*
ab € 2,83*
€ 3,95*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 3,98*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 4,10*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,12*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,94334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
F0133000JP
ab € 57,70*
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.