Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Borstenbürste 13,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     615-Y962011
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150404JA
EAN/GTIN:
     8710364070336
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Borstenbürste 13,0 mm
Weitere Informationen:
Länge:
41.0 mm | 15.0 mm
Bürstenmaterial:
sonstige
Produktbeschreibung:
Zum Reinigen flacher Oberflächen oder Nuten in Materialien w
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
13.0 mm
Zubehörlänge:
41.0 mm
Material:
Borstenbürste aus Nylon | Metall|Metallrohre | Metall|Metallblech | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Aluminium | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer
Form:
Topfbürste
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
15.0 mm
Höchstdrehzahl:
15000 1/min
Höhe:
50.0 mm
Länge des Produktkartons:
1.3 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,014 kg
Nettogewicht:
0,013 kg
Volumen:
0,11 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
US
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,475*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 2,64*
€ 3,80*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,94*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,19*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,96*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,475*
€ 2,94525
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S472JA
ab € 4,64*
Zubehör
Dremel
2615S473JA
ab € 4,66*
Zubehör
Dremel
2615S471JA
ab € 4,65*
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,12*
Zubehör
Dremel
26150684JA
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.