Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierpaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2615042132
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615042132
EAN/GTIN:
     8710364008452
Suchbegriffe:
Politur
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpaste
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zur Verwendung mit Polierrädern für stumpfe Oxidationsschich
Form:
Verbund
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Verwendung:
Zur Verwendung mit Filz- und Tuch-Zubehörteilen zum Polieren
Breite:
42,0 mm
Höchstdrehzahl:
20.000 1/min
Länge:
21,0 mm
Höhe:
14,0 mm
Länge des Produktkartons:
1,3 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
Material:
Spezial|Glasfaserverstärkte Kunststoffe | Metall|Stahlprofile | Metall|Metallrohre | Metall|Metallblech | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Aluminium | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Kupfer | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Metall:
true
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0.03 kg
Nettogewicht:
0.029 kg
Volumen:
0.065 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S724JA
€ 41,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.