Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser (HSS) 6,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615064032
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615064032
EAN/GTIN:
     8710364008308
Suchbegriffe:
Nutfräser
dremel nutfräser
nutfräser
Fräser (HSS) 6,4 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für Inlay-Arbeiten und zum Fräsen von V-Nuten in Holz
Vorteile:
V-Nutfräser. | Für Signaturen und Buchstaben.
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
6.4 mm
Arbeitslänge:
2.0 mm
Zubehörlänge:
37.0 mm
Material:
Hochgeschwindigkeitsstahl | Holz|Furniertes Holz | Holz|Faserplatte | Holz|Spanplatte | Holz|Laminate | Holz|Sperrholz | Holz|Holz, weich | Holz|Holz, hart | Spezial|Gummi | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Verwendung:
V-Nutfräser
Breite:
4.0 mm
Länge:
6.0 mm
Höhe:
36.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1.3 cm
Termin Markteinführung:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Ausführung:
V-Nutfräser
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
true
Bruttogewicht:
0,008 kg
Nettogewicht:
0,007 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150660JA
ab € 26,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.