Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versa Starkschmutz Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615P361JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615P361JA
EAN/GTIN:
     8710364081660
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Herdplattenreiniger
Versa Starkschmutz Pad
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Geeignet für Metall:
true
Produktbeschreibung:
Mit diesem Reinigungspad sagst du hartnäckigen Flecken und O
Vorteile:
Von angebrannten Speiseresten im Backofen bis zu Kratzern au
Vorteile des Sets::
Das mit Schleifmittel besetzte Pad kämpf sich durch zähen, s | Schneller und einfacher Zubehörwechsel mit Klettverschluss-S | Zubehörgröße passend sowohl für breite Fläsche als auch für | Ideal für Terrassenmöbel, zum Entfernen von Lack, für unbesc
Arbeitsdurchmesser:
63.5 mm
Breite:
63.5 mm
Höchstdrehzahl:
2200 1/min
Material:
Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Metallrohre | Metall|Metallbleche | Metall|Weichmetall
SOL Date:
01.11.2019
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,033 kg
Nettogewicht:
0,033 kg
Volumen:
0,285 dm3
Abmessung Länge:
81 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
44 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
GB
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.