Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium Metall-Trennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615S456DM
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S456DM
EAN/GTIN:
     8710364082810
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium Metall-Trennscheibe
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Bohrungsdurchmesser:
3.2 mm
Geeignet für Porenbeton:
true
Produktbeschreibung:
Dremel Max-Trennscheibe für Schnitte in harte Metalle
Vorteile:
Die Hochleistungs-Trennscheibe Dremel Max Premium SC456DM is | Was kannst du damit tun? | Die Hochleistungs-Trennscheibe hat einen Durchmesser von 38, | Wie funktioniert es? | Zur Verwendung mit dem Aufspanndorn SC402. Der exklusive Eas | Zur Verwendung auf folgenden Materialien | Die Trennscheibe SC456DM kann an verschiedenen Metallen wie | Empfohlene Drehzahl (1/min): | Aluminium 35000 Messing 35000 Kupfer 35000 Stahl 35000
Inhalt:
1x Trennscheibe Dremel® Max EZ Speedclic Premium (SC456DM)
Vorteile des Sets::
Trennscheibe mit maximaler Langlebigkeit und dauerhafter Lei | Beschichtet mit kubischem Bornitrid (CBN), einem Schleifmitt | Entwickelt mit dem EZ SpeedClic-System für schnelle und einf | Schneide eine Vielzahl von Materialien einschließlich Edelst | Inhalt: 1x Trennscheibe Dremel® Max EZ Speedclic Premium (SC
Tags:
Multifunktionswerkzeug
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
38.0 mm
Max. Arbeitstiefe:
14.0 mm
Breite:
32.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Länge:
32.0 mm
Höhe:
1.0 mm
Onlinehändler Produktname:
Dremel Trennscheibe SC456DM EZ SpeedClic Premium
Kaufgründe (Online-Händler):
Trennscheibe mit maximaler Lebensdauer und dauerhafter Leist | Die Beschichtung aus kubischem Bornitrid (CBN) lässt die Sch | Ideal zum Schneiden einer Vielzahl von Materialien einschlie | Schneller und einfacher Werkzeugwechsel dank EZ SpeedClic-Sy | Inhalt: 1x Trennscheibe Dremel® Max EZ Speedclic Premium (SC
Länge des Produktkartons:
2 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
Material:
Spezial|Glasfaserverstärkte Kunststoffe | Stein|Ziegelstein | Stein|Kunststein, Marmor | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Aluminium | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer | Spezial|Kunststoff, allgemein
SOL Date:
01.05.2021
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,065 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
US
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615S409JB
ab € 7,21*
Sonstiges
Dremel
2615S476JB
ab € 6,65*
Sonstiges
Dremel
2615S456JD
ab € 10,53*
Sonstiges
Dremel
2615S690JA
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.