Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     615-C93565
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S512JA
EAN/GTIN:
     8710364037117
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 320
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Reinigen und leichte Schmirgelarbeiten z. B. an Glas, Ho
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Optimal zum Reinigen und für leichte Schleifaufgaben an Mate | Wie funktioniert es? | Verwendung mit Aufspanndorn SC402 oder 402. Der exklusive Ea | Sowohl kompatibel mit dem exklusiven Dremel SC402 EZ SpeedCl | Zu verwendende Materialien und empfohlene Drehzahl | Aluminium max. 20000 Messing max. 20000 Kupfer max. 20000
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
25.0 mm
Material:
Nylon mit Aluminiumoxidschleifmittel | Metall|Metallrohre | Metall|Stahl | Holz|Sandwichmaterial | Holz|Furniertes Holz | Spezial|Kunststoff, allgemein | Metall|Messing | Metall|Kupfer | Metall|Weichmetall | Holz|Laminate | Holz|Holz, weich | Holz|Holz, hart | Holz|Sperrholz | Holz|Spanplatte | Holz|Faserplatte | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Form:
Polierer
Dornverwendung:
Kompatibel mit EZ402, SC402 und 402
Körnung:
320
Breite:
24.0 mm
Höchstdrehzahl:
20000 1/min
Länge:
24.0
Höhe:
9.0
Länge des Produktkartons:
3 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Geeignet für Holz:
true
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,009 kg
Volumen:
0,16 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 2,98*
1 Tag
678
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,345*
€ 3,145*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,65*
€ 4,86*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 4,90*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26154922JA
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.