Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® DSM20 Diamant-Fliesentrennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615S540JB
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S540JB
EAN/GTIN:
     8710364081929
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
dremel diamantscheibe
DREMEL® DSM20 Diamant-Fliesentrennscheibe
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Geeignet für Backstein:
true
Vorteile:
Die DSM540 ist eine Diamant-Trennscheibe zum Schneiden harte
Arbeitsdurchmesser:
20.0 mm
Breite:
77.0 mm
Länge:
77.0 mm
Höhe:
2.0 mm
Länge des Produktkartons:
9.4 cm
Höhe des Produktkartons:
14 cm
Breite des Produktkartons:
1 cm
Bruttogewicht:
0.06 kg | 0,05 kg
Material:
Stein|Keramik, Wandfliesen | Stein|Keramik, Bodenfliesen | Stein|Ziegelstein | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Kunststein, Marmor | Stein|Porzellan | Spezial|Keramik
SOL Date:
01.01.2020
Ausgelaufen:
nein
Nettogewicht:
0,043 kg
Volumen:
0,081 dm3
Abmessung Länge:
109 mm
Abmessung Breite:
93 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Fliesentrennscheibe
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615S520JB
ab € 6,01*
Sonstiges
Dremel
2615S500JB
ab € 11,34*
Sonstiges
Dremel
2615S600JB
ab € 13,36*
Sonstiges
Dremel
2615S510JB
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.