Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® DSM20 Mehrzweck-Karbidtrennscheibe, DSM600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615S600JB
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S600JB
EAN/GTIN:
     8710364081936
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
DREMEL® DSM20 Mehrzweck-Karbidtrennscheibe, DSM600
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Holz:
true
Vorteile:
Die DSM600 ist eine Mehrzweck Karbidtrennscheibe zum Bündigs
Arbeitsdurchmesser:
20.0 mm
Breite:
77.0 mm
Länge:
77.0 mm
Höhe:
11.0 mm
Länge des Produktkartons:
9.4 cm
Höhe des Produktkartons:
14 cm
Breite des Produktkartons:
1 cm
Bruttogewicht:
0.05 kg | 0,048 kg
Material:
Holz|Holz, hart | Holz|Holz, weich | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Faserplatte | Spezial|Kunststoff, allgemein | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Spezial|Plexiglas | Spezial|Vinyl
SOL Date:
01.11.2020
Ausgelaufen:
nein
Nettogewicht:
0,033 kg
Volumen:
0,157 dm3
Abmessung Länge:
123 mm
Abmessung Breite:
98 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615S540JB
ab € 9,83*
Sonstiges
Dremel
2615S840JA
ab € 9,23*
Sonstiges
Dremel
2615S520JB
ab € 5,86*
Sonstiges
Dremel
2615S500JB
ab € 11,08*
Sonstiges
Dremel
2615S510JB
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.