Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS max-5 Core Cutter, einteilig, 90 x 80 x 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-F00Y145199
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F00Y145199
EAN/GTIN:
     3165140145626
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
Lochsäge
Schnelles Schneiden tiefer Löcher in Beton! Hochwertiges, zähes Wolfram-Carbide sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit Das Schneiden tiefer Löcher für Rohre und Schaltkästen in Beton, Ziegel und Kalkstein kann eine schwierige und zeitaufwändige Arbeit sein. Der PRO SDS max-5 Core Cutter ist die Lösung. Er wurde für Elektriker, Sanitärinstallateure und Heizungs- und Klimaanlagen-Monteure entwickelt, die tiefe Löcher schneller und einfacher schneiden möchten. Die PRO SDS max-5 Core Cutter verfügt über starke Carbide-Zähne, die für einen außergewöhnlichen Schneidfortschritt und eine gute Haltbarkeit sorgen. Die Zähne sind asymmetrisch und passen sich dem Durchmesser der Bohrkrone an, sodass du tiefe und präzise Löcher für Schaltkästen und Rohre einfacher schneiden kannst. Die beiden Spiralnuten der Bohrkrone entfernen Staub effektiv. Dieses einteilige Zubehör bietet eine maximale Kraftübertragung von deiner Maschine auf die Bohrkrone.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
90
Bohrkronentiefe (L1) mm:
80
Arbeitslänge (L2) mm:
420
Schneiden, Anzahl:
8
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schneiden tiefer Löcher in Beton
Kurzbeschreibung (klein):
Hochwertiges, zähes Wolfram-Carbide sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit | Der Schaft in zweispiraliger U-Form sorgt für einen effektiven Bohrmehlabtransport
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Mauerwerk
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Nenngröße:
90 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
false
Beschichtung:
Hartmetall
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Größe Aufnahmesystem:
sonstige
Arbeitstiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
2,417 kg
Nettogewicht:
2,296 kg
Volumen:
9,837 dm3
Abmessung Länge:
648 mm
Abmessung Breite:
138 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zylindersäge, bosch hammerbohrkronen, lochsäge, Bohrkrone
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,05*
€ 284,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,74*
€ 274,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,18*
€ 273,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,86*
€ 258,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,08*
€ 242,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.