Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® 3000-15 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 15 Zubehöre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-F0133000JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0133000JA
EAN/GTIN:
     8710364060856
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
DREMEL® 3000-15 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 15 Zubehöre
Weitere Informationen:
Gewicht:
550 g | 0.55 kg
Produktbeschreibung:
Multifunktionswerkzeug – Schnellansicht. Kompakt. Multifunkt
Vorteile:
Dieses Set enthält das Multifunktionswerkzeug Dremel 3000 un
Inhalt:
Dremel 3000 | 15 hochwertige Dremel Zubehöre | Bedienungsanleitung | Softbag
Vorteile des Sets::
Für jedes Ihrer Heimwerkerprojekte, das Präzision erfordert: | Arbeiten Sie über einen längeren Zeitraum an Ihren Projekten | Starten Sie mit den 15 mitgelieferten Zubehören sofort mit I | EZ Twist: Wechseln Sie innerhalb von Projekten problemlos di
Tags:
Multifunktionswerkzeug | Variable Drehzahl | kabelgebunden | EZ Twist | Kompatibles Vorsatzgerät
Nenn-/Eingangsleistung:
130 W
Spannung:
230 V
Länge:
19 cm
Breite:
5 cm
Tiefe:
4.5 cm
Leerlaufdrehzahl:
10000 - 33000 1/min
Akkutechnologie:
n.a.
Drehzahleinstellung:
Variabel
Schnellwechselsystem:
EZ Twist
Präzisionsspitze:
nein
Zwei Temperaturstufen:
nein
Abnehmbares Kabel:
nein
Tropf-Kontrolle:
nein
Schalldruck:
77.1 dB(A)
Schallleistung:
88.1 dB(A)
Vibrationen:
12.8 m/s²
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 3000-15 Multifunktionswerkzeug (130 Watt), 15 Zubehör
Kaufgründe (Online-Händler):
Für jedes Ihrer Heimwerkerprojekte, das Präzision erfordert: | Arbeiten Sie über einen längeren Zeitraum an Ihren Projekten | Starten Sie mit den 15 mitgelieferten Zubehören sofort mit I | EZ Twist: Wechseln Sie innerhalb von Projekten problemlos di
Länge des Produktkartons:
18 cm
Höhe des Produktkartons:
33.5 cm
Breite des Produktkartons:
7.4 cm
Bruttogewicht:
1.13 kg | 1,029 kg
Material:
Holz|Holz, hart | Holz|Holz, weich | Holz|Furniertes Holz | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Holz|Beschichtete Spanplatte | Holz|Faserplatte | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte | Holz|Sandwichmaterial | Metall|Stahl | Metall|Weichmetall | Metall|Metallbleche | Metall|Aluminium | Metall|Kupfer | Metall|Silber | Metall|Gold | Metall|Messing | Metall|Metallrohre | Metall|Aluminiumprofile | Metall|Stahlprofile | Metall|Edelstahlprofile | Metall|Guss | Stein|Beton | Stein|Granit | Stein|Putzmörtel, Mörtel | Stein|Keramik, Bodenfliesen | Stein|Keramik, Wandfliesen | Stein|Ziegelstein | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Kunststein, Marmor | Stein|Porzellan | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Kunststoff, Rohre, Profile | Spezial|Glasfaserverstärkte Kunststoffe | Spezial|Schaumstoffplatten | Spezial|Plexiglas | Spezial|Glas, allgemein | Spezial|Flachglas | Spezial|Autoglas | Spezial|Verbundglas | Spezial|Thermoglas | Spezial|Gummi | Spezial|Leder | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe
Kabelgebunden/ Kabellos:
kabelgebunden
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Nettogewicht:
0,58 kg
Volumen:
4,758 dm3
Abmessung Länge:
337 mm
Abmessung Breite:
181 mm
Abmessung Höhe:
78 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MX
Rabattgruppe:
R1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Handwerk und Hobby > Allgemeines > Basteln Sie eine hölzerne Puzzleschlange
... > Außenbereich > Gartenprojekte > Bauen Sie einen Spiegel in Fensteroptik, um Ihren
... > Multifunktions-Werkzeugsystem > Werkzeuge > DREMEL® 3000
... > Außenbereich > Gartenprojekte > Dekorative Blumentöpfe
... > Heimwerkerarbeiten im Innenbereich > Heimwerkeraufgaben im und ums Haus > Eckstück an Regenrinne ersetzen
... > Handwerk und Hobby > Weihnachten > Gestalten Sie einen wunderschönen Adventskalender
... > Handwerk und Hobby > Halloween > Halloween-Kerzen
... > Außenbereich > Gartenprojekte > Kreieren Sie ein Pflanzgitter für Ihren Balkon...
... > Handwerk und Hobby > Ostern > Osterei
... > Heimwerkerarbeiten im Innenbereich > Heimwerkeraufgaben im und ums Haus > Wandmontierter hängender Holzschrank
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
F0133000JP
ab € 59,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.