Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Drahtverbinder, 4 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Indego Rasenmäher-Teil & -Zubehör
Bosch Indego Rasenmäher-Teil & -Zubehör
Artikel-Nr.:
     820-1624024
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800432
EAN/GTIN:
     3165140797443
Suchbegriffe:
Begrenzungsdraht
Begrenzungskabel
Begrenzungssystem Mähroboter
Rasenmähroboter-Begrenzungssystem
Systemzubehör Drahtverbinder, 4 Stck. Gelgefüllte Kunststoffschnellverbinder für Begrenzungsdraht. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
200 x 116 x 42 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
200 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
116 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
42 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
200 x 116 x 42 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Gelgefüllte Kunststoffschnellverbinder für Begrenzungsdraht.
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Drahtverbinder, 4 Stck.
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
14.07.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,032 kg
Nettogewicht:
0,015 kg
Volumen:
0,974 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
116 mm
Abmessung Höhe:
42 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,66*
€ 10,30*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,03*
€ 10,81*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,41*
€ 11,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 8,41*
€ 11,31*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 8,63*
€ 11,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
F016800373
ab € 43,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.