Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind mit Sitzbank BASIC, 2-stöckig, 4 Abteile, Drehr 147790-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-147790-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-147790-YY
EAN/GTIN:
     4055091020754
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Kleiderspind mit Sitzbank BASIC, 2-stöckig, 4 Abteile, Drehriegelverschluss Ein Schließfach-Spind aus Stahlblech bietet Ihren Mitarbeitern eine sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Gegenstände aller Art. Die untergebaute Sitzbank ermöglicht ein bequemes Umziehen. Schutz vor unbefugtem Zugriff durch Drehriegelverschluss Erhältlich mit 4 oder 6 Abteilen Jedes Abteil mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken Verstärkte Türen mit Lüftungsschlitzen Eingestanzte Etikettenrahmen zur Personalisierung der Schrankabteile Tür Typ = Anschlagtür Türanschlag = rechts Türausstattung = Etikettenrahmen Lüftungsschlitze Schloss Typ = Drehriegelverschluss Abteilausstattung = Kleiderstange Kleiderhaken Anzahl = 3 Fronten Material = Stahlblech Korpus Material = Stahlblech Sitz Höhe = 400 mm Sitzbank Tiefe = 300 mm Unterbau = Sitzbank Abteil Breite = 300 mm Gesamthöhe = 2350 mm Gesamttiefe = 800 mm
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
300 mm
Abteilausstattung:
Kleiderstange
Kleiderhaken Anzahl:
3
Fronten Material:
Stahlblech
Gesamttiefe:
800 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Drehriegelverschluss
Sitz Höhe:
400 mm
Sitzbank Tiefe:
300 mm
Türanschlag:
rechts
Türausstattung:
Etikettenrahmen\;Lüftungsschlitze\;
Tür Typ:
Anschlagtür
Unterbau:
Sitzbank
Gesamthöhe:
2350 mm
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
57.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Balter+Zimmerma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,83*
€ 416,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,63*
€ 416,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,52*
€ 395,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,75*
€ 390,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,98*
€ 341,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.