Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle PU BASIC, spurlos, Ø x Breite 160 x 40 mm, TK 300 158114-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-158114-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-158114-YY
EAN/GTIN:
     4260390220297
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Tischwagen
Transportgeräte-Rolle
Lenkrolle PU BASIC, spurlos, Ø x Breite 160 x 40 mm, TK 300 kg Diese Lenkrolle PU BASIC bietet eine gute Grundlage für viele Anwendungen. Sie ist geräuscharm, hat einen geringen Rollwiderstand und ist bodenschonend. Darüber hinaus hinterlässt sie keine Kontaktverfärbung auf dem Untergrund. Polyurethan-Bereifung - stoß- und verschleißfest, elastisch und geringer Rollwiderstand Geeignet für unebene, raue Böden Mit robustem, weitgehend wartungsfreiem Rollenlager Gehäuse mit Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblech Spurlos, hinterlässt keine Kontaktverfärbung Rollen Typ = Transportgeräterollen Bauart = Rad Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 40 mm Rad Durchmesser = 160 mm Radachse = verschraubt Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12533 Nabenlänge = 58 mm Rollen Lagerung = Rollenlager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Polyamid Schwenklager = Kugelkranz, zweifach Schwenklagerabdichtung = ja Plattenmaß Länge = 135 mm Plattenmaß Breite = 110 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 80 mm Laufbelag Material = Polyurethan (PU) Laufeigenschaft = bodenschonend Lauffläche Farbe = rot Bodeneignung = universal Bodenschonung = gut Bereifung spurlos = ja Abriebfest = ja Beständigkeit = hoch Bereifung pannensicher = ja Temperaturbeständig = -40 - 80 °C Lebensmittelecht = ja Gehäuse Material = Stahlblech Oberfläche Material = blaupassiviert glanzverzinkt Befestigungsart = Anschraubplatte Höhe = 195 mm Tragkraft = 300 kg
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Bauart:
Rad
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Bereifung spurlos:
ja
Beständigkeit:
hoch
Bodeneignung:
universal
Bodenschonung:
gut
Felge Material:
Polyamid
Höhe:
195 mm
Laufbelag Material:
Polyurethan (PU)
Laufeigenschaft:
bodenschonend
Lauffläche Farbe:
rot
Lebensmittelecht:
ja
Gehäuse Material:
Stahlblech
Oberfläche Material:
blaupassiviert\;glanzverzinkt\;
Nabenlänge:
58 mm
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12533
Bereifung pannensicher:
ja
Plattenmaß Breite:
110 mm
Plattenmaß Länge:
135 mm
Radachse:
verschraubt
Rad Breite:
40 mm
Rad Durchmesser:
160 mm
Rollen Typ:
Transportgeräterollen
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Rollwiderstand:
sehr gut
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schwenklager:
Kugelkranz\, zweifach
Schwenklagerabdichtung:
ja
Temperaturbeständig:
-40 °C
Schraublöcher Abstand Breite:
80 mm
Tragkraft:
300 kg
WEIGHT GRO:
1.892000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle 300 kg 160mm, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.