Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn Ameise®, Zwillingsrollen, Bahnlänge 540-1 160932-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-160932-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-160932-YY
EAN/GTIN:
     4055091135250
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scherenrollenbahn b500mm
scheren rollenbahn
Scheren-Rollenbahn Ameise®, Zwillingsrollen, Bahnlänge 540-1.310 mm, Bahnbreite 500 mm, TK 180 kg Die Scheren-Rollenbahn Ameise® mit Zwillingsrollen bietet 180 kg Bahnbelastung und dient als Förderstrecke für schweres Stückgut. Dank eines Verbindungsriegels können Sie mehrere Bahnen kombinieren und so die Förderstrecke verlängern. Ideal für enge Kurven geeignet Fahrbar durch 4 Lenkrollen mit Feststeller Mit Verbindungsriegel zum Kombinieren mehrerer Bahnen Individuell höhenverstellbar Antrieb durch leichtes Gefälle (einstellbar) oder manuell Bahn Typ = Scheren-Rollenbahn Bahnlänge = 0.54 - 1.31 m Bahnbreite = 500 mm Achsabstand = 60 - 135 mm Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 57 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Stahl Fördergewicht max. = 180 kg Verfahrbar = ja Flexible Streckenführung = ja Ausziehbar = ja
Weitere Informationen:
Achsabstand:
60 mm
Ausziehbar:
ja
Bahnbreite:
500 mm
Bahnlänge:
0.54 - 1.31 m
Bahn Typ:
Scheren-Rollenbahn
Verfahrbar:
ja
Flexible Streckenführung:
ja
Fördergewicht max.:
180 kg
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
57 mm
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
615.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
540.00 mm
WEIGHT GRO:
47.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: Scheren-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,64*
€ 407,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,25*
€ 403,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,10*
€ 389,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,99*
€ 377,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,35*
€ 339,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.