Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand für Überdachung BASIC, für 1-seitiges Grundfeld mit 161482-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-161482-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-161482-YY
EAN/GTIN:
     4250366528861
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Fahrradüberdachung Rückwand
Rückwand Überdachungseinheit
Rückwand für Überdachung BASIC, für 1-seitiges Grundfeld mit Breite 2.145 mm Die Rückwand für die Fahrradüberdachung BASIC lässt sich in die Rückseite eines Überdachungssystems integrieren. So bleiben Fahrräder vor Regen und Wind optimal geschützt. Robuste Rückwand für die Überdachung BASIC Aus witterungsbeständigem Stahl gefertigt Für 1-seitiges Grund- oder Anbaufeld geeignet Marke = BASIC Breite = 2645 mm Tiefe = 35 mm Material = Stahl Farbe = grauweiß RAL Farbe = RAL 9002 grauweiß Eigengewicht = 95 kg Technische Eigenschaften = Passend für Überdachung (Grundfeld) mit Breite 2.145 mm, Überstand Rückwand: + 500 mm (Gesamtbreite 2.645 mm)
Weitere Informationen:
Breite:
2645 mm
Eigengewicht:
95 kg
Farbe:
grauweiß
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 9002 grauweiß
Tiefe:
35 mm
Marke:
BASIC
Technische Eigenschaften:
Passend für Überdachung (Grundfeld) mit Breite 2.145 mm\; Überstand Rückwand: + 500 mm (Gesamtbreite 2.645 mm)
HEIGHT GRO:
1850.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
95.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition\/WSM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,02*
€ 423,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,37*
€ 408,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,86*
€ 390,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,99*
€ 377,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 313,72*
€ 373,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,19*
€ 338,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.