Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Computerschrank BASIC, HxBxT 1.700 x 680 x 600 mm 161907-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-161907-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-161907-YY
EAN/GTIN:
     4260090177693
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Mobiler Computerschrank BASIC, HxBxT 1.700 x 680 x 600 mm Dieser PC-Schrank bietet Ihnen einen funktionalen Arbeitsplatz und schützt gleichzeitig die IT-Ausstattung. Durch seine 4 Schwerlastrollen mit Feststellbremsen vorne ist dieser Computerschrank BASIC besonders mobil. Robuster und funktionsstarker PC-Schrank mit Türen und Stahlkorpus Durchsichtiger Monitor-Kasten mit Plexiglas-Fenster Regalschrank mit Flügeltüren, Belüftungsgitter und Kabelführung Tastaturfach auf Teleskopschiene mit Vollauszug Gesamthöhe = 1.700 mm Gesamtbreite = 680 mm Gesamttiefe = 600 mm Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Tür Typ = Flügeltür Anschlagtür Türausstattung = Sichtfenster Böden Anzahl = 1 Schubladen Anzahl = 1 Schranknutzung = Werkstatt Computer
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Schubladen Anzahl:
1
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Gesamtbreite:
680 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Schranknutzung:
Werkstatt\;Computer\;
Türausstattung:
Sichtfenster
Tür Typ:
Flügeltür\;Anschlagtür\;
Gesamthöhe:
1700 mm
HEIGHT GRO:
1700.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
51.060000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hausspedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,73*
€ 461,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,45*
€ 455,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,38*
€ 441,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,17*
€ 433,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,13*
€ 383,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.