Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelsäule für Stellwandsystem BASIC, 1.600 mm 162535-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-162535-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-162535-YY
EAN/GTIN:
     4016946194013
Suchbegriffe:
Bürostellwand-Holme
Bürotrennwand-Holme
Stellwandsystem-Säulen
Metaplan-Wand
Einzelsäule für Stellwandsystem BASIC, 1.600 mm Die Einzelsäule für das Stellwandsystem BASIC ermöglicht die schnelle Montage von Stelltafeln. Mit 2 der Säulen schaffen Sie ein stabiles Grundgerüst für Präsentations- und Informationswände sowie für Sichtschutztafeln. Einzelsäule für Stellwandsystem BASIC, mit Standardfuß Aus robustem Metall gefertigt Zur Stellwand-Montage in Kombination mit Stellwand und Adapterset Für eine Stellwand werden je 2 Einzelsäulen benötigt Höhe beträgt 1.600 oder 1.900 mm Marke = BASIC Material = Aluminium Farbe = grau Eigengewicht = 2,5 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
2.5 kg
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Marke:
BASIC
HEIGHT GRO:
1670.00 mm
WIDTH GRO:
530.00 mm
DEPTH GRO:
1600.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Rhenus
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.