Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akten-/Kleiderschrank BASIC, 5 OH, HxBxT 1.950 x 925 x 420 m 167600-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-167600-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-167600-YY
EAN/GTIN:
     4053289021002
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Kleider-Schrank
Akten-/Kleiderschrank BASIC, 5 OH, HxBxT 1.950 x 925 x 420 mm, RAL 5010 enzianblau Dieser praktische Akten-/Kleiderschrank BASIC vereint die Möglichkeit Akten, Unterlagen, Ordner und Material zu lagern, mit einem klassischen Kleiderschrank. So haben Sie einen soliden und abschließbaren Schrank für alle Anforderungen. Akten- und Kleiderschrank aus solidem Stahlblech Pulverbeschichtete Oberfläche Mit Sicherheits-Zylinderschloss und 2 Schlüsseln Gesamthöhe = 1950 mm Gesamtbreite = 925 mm Gesamttiefe = 420 mm Tür Typ = Flügeltür Schloss Typ = Zylinderschloss Abteilausstattung = Kleiderstange Fronten Material = Stahlblech Fronten RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Korpus Material = Stahlblech Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Fronten RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Gesamtbreite:
925 mm
Gesamttiefe:
420 mm
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Gesamthöhe:
1950 mm
Abteilausstattung:
Kleiderstange
Fronten Material:
Stahlblech
Korpus Material:
Stahlblech
Tür Typ:
Flügeltür
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
925.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
50.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,14*
€ 380,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,46*
€ 374,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,21*
€ 363,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,52*
€ 358,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,22*
€ 310,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.