Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsfahrrad Ameise®, türkisblau 167842-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-167842-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-167842-YY
EAN/GTIN:
     4055091124933
Suchbegriffe:
Betriebsfahrrad
Lastenfahrrad
Transportfahrrad
Transportvelo
Betriebsfahrrad Ameise®, türkisblau Eine ideale Ergänzung für jeden Betriebsfuhrpark. Das Betriebsfahrrad von Ameise® bringt kleine Güter schnell auf den Weg und spart Zeit, Kosten und Aufwand. Der Vorderrad-Gepäckträger ist sofort bereit für Botengänge und Materiallieferungen. Stahlrahmen mit robuster Pulverbeschichtung Aluminiumfelgen mit verstärkten Nirosta-Speichen Auf Anfrage mit erhöhtem Pannenschutz lieferbar V-Brake vorne und Rücktrittbremse 2-Bein-Ständer Rahmen RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau Bremse = Rücktritt V-Brake Gepäckträger Tragkraft = 25 kg Vorderrad-Gepäckträger Höhe = 90 mm Vorderrad-Gepäckträger Breite = 495 mm Vorderrad-Gepäckträger Tiefe = 355 mm Eigengewicht = 19 kg
Weitere Informationen:
Gepäckträger Tragkraft:
25 kg
Vorderrad-Gepäckträger Breite:
495 mm
Vorderrad-Gepäckträger Höhe:
90 mm
Vorderrad-Gepäckträger Tiefe:
355 mm
Rahmen RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Bremse:
Rücktritt\;V-Brake\;
Eigengewicht:
19 kg
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1800.00 mm
DEPTH GRO:
215.00 mm
WEIGHT GRO:
21.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87120030
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Weitere Suchbegriffe: lastenfahrrad, Betriebsfahrräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 484,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,36*
€ 679,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,96*
€ 674,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,06*
€ 642,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,44*
€ 622,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,15*
€ 576,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.