Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Aufsitz-Kehrsaugmaschine A-1000, Elektromotor, K 177245-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-177245-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-177245-YY
EAN/GTIN:
     4055091160207
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
aufsitzkehrmaschine
Steinbock® Aufsitz-Kehrsaugmaschine A-1000, Elektromotor, Kehrbreite 1.000 mm Die wendige Aufsitz-Kehrsaugmaschine Steinbock® A-1000 ist kompakt wie eine Mitgänger-Maschine und leistungsstark wie eine große Aufsitzmaschine. Das innovative Tandemwalzensystem reinigt effizient Außen- und Innenflächen und sogar Teppichböden. Aufsitz-Kehrsaugmaschine Steinbock® mit Tandemwalzensystem Antrieb über Gel-Batterie, 24 V Leistungsstarker und wartungsfreier Kettenantrieb Rampengängig durch Differentialantrieb hinten Großer Staubbehälter und -filter Kehrmaschinen Typ = Aufsitz-Kehrmaschinen Kehrprinzip = Tandem-Walzen-System Antrieb = Batterie Leistung = 900 W Schmutzbehälter Volumen = 70 l Nettoreinigungsfläche = 8000 m² Filterfläche = 30000 cm² Kehrmaschinen Filterreinigung = elektrisch Kehrleistung mit 2 Seitenbesen theoretisch = 6000 m²/h Kehrleistung mit 2 Seitenbesen praktisch = 4200 m²/h Kehrbreite mit 2 Seitenbesen = 1000 mm Kehrbreite ohne Seitenbesen = 600 mm Seitenbesen Anzahl = 2 Bürste Material = Polypropylen (PP) Staubabsaugung Luftvolumen = 600 m³/h Räder Anzahl = 3 Geschwindigkeit = 6 km/h Rückwärtsgang = ja Wenderadius = 1000 mm Batterie Anzahl = 2 Batteriekapazität = 70 Ah/per unit Batteriespannung = 12 V/per unit Ladegerät = extern Laufzeit = 2,5 h Steigfähigkeit = 20 % Kraftübertragung = Kette Höhe = 1089 mm Breite = 790 mm Länge = 1190 mm Korpus Material = Polyethylen (PE) Metall Farbe = grau Eigengewicht = 184 kg Eigengewicht ohne Batterie = 174 kg Anlieferung = vormontiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Antrieb:
Batterie
Batterie Anzahl:
2
Räder Anzahl:
3
Seitenbesen Anzahl:
2
Kehrbreite ohne Seitenbesen:
600 mm
Batteriekapazität:
70 Ah/per unit
Batteriespannung:
12 V/per unit
Breite:
790 mm
Bürste Material:
Polypropylen (PP)
Eigengewicht:
184 kg
Eigengewicht ohne Batterie:
174 kg
Farbe:
grau
Filterfläche:
30000 cm²
Kehrmaschinen Filterreinigung:
elektrisch
Geschwindigkeit:
6 km/h
Höhe:
1089 mm
Kehrmaschinen Typ:
Aufsitz-Kehrmaschinen
Kehrprinzip:
Tandem-Walzen-System
Kraftübertragung:
Kette
Ladegerät:
extern
Länge:
1190 mm
Laufzeit:
2.5 h
Leistung:
900 W
Staubabsaugung Luftvolumen:
600 m³/h
Korpus Material:
Polyethylen (PE)\;Metall\;
Nettoreinigungsfläche:
8000 m²
Rückwärtsgang:
ja
Schmutzbehälter Volumen:
70 l
Steigfähigkeit:
20 %
Wenderadius:
1000 mm
Kehrleistung mit 2 Seitenbesen praktisch:
4200 m²/h
Kehrleistung mit 2 Seitenbesen theoretisch:
6000 m²/h
Kehrbreite mit 2 Seitenbesen:
1000 mm
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
213.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Aufsitzkehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.100,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.519,21*
€ 8.947,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.415,16*
€ 8.824,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.183,57*
€ 8.548,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.100,39*
€ 8.449,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.