Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Nass-Trockensauger, Kunststoff, 1.200 W, 27 l 204895-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-204895-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-204895-YY
EAN/GTIN:
     4055091299976
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Steinbock® Nass-Trockensauger, Kunststoff, 1.200 W, 27 l Bohren und den Staub direkt absaugen: Der Nass-Trockensauger Steinbock® bietet dafür eine Steckdose zum Elektrogeräte-Anschluss. Getrennte Luftströme kühlen den Motor und sorgen für hohe Saugkraft. Der oberflächenvergütete Euronormfilter (PNF) ermöglicht hohe Filterleistungen und -standzeiten. Abnehmbarer Saugkopf mit Bypass-Saugturbine Hochwertiger Behälter und schlagfester Motorkopf Elektrosteckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeug Beim Nass-Saugen: Abschalten des Saug-Luftstromes durch Schwimmerventil Oberflächenvergüteter Euronormfilter (PNF) für große Filterkraft Sauger Typ = Nass-/Trockensauger Behälter Volumen = 27 l Behälter Material = Kunststoff Saugrohr Länge = 1 m Saugrohr Durchmesser = 36 mm Saugschlauch Länge = 2,5 m Saugschlauch Durchmesser = 40 mm Saugschlauch Material = Polypropylen (PP) Düse Breite = 300 mm Düse Durchmesser = 40 mm Bürsten Typ = Fugenbürste Kombidüse Polsterdüse Rundbürste Bürste Breite = 300 mm Filter-Typ = Filtersack Filterfläche = 3500 cm² Filter Höhe = 250 mm Filter Durchmesser = 390 mm Filter Material = Polyester-Nadelfilz (PNF) Staubklasse = L Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Griffe Anzahl = 1 Bügel/Griffe = Tragegriff Gebogenes Handrohr = ja Stromversorgung = Wechselstrom Spannung = 230 V Luftmenge = 3500 l/min Unterdruck = 240 mbar Lautstärke in dB(A) = 77 dB(A) Schutzklasse/-art = IP X4 Kabellänge = 8 m Überlaufschutz = ja Gerätesteckdose = inkl. Motoren Anzahl = 1 Höhe = 720 mm Breite = 400 mm Tiefe = 400 mm Eigengewicht = 8,5 kg
Weitere Informationen:
Griffe Anzahl:
1
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Motoren Anzahl:
1
Behälter Material:
Kunststoff
Behälter Volumen:
27 l
Breite:
400 mm
Bürste Breite:
300 mm
Bürsten Typ:
Fugenbürste\;Kombidüse\;Polsterdüse\;Rundbürste\;
Düse Breite:
300 mm
Düse Durchmesser:
40 mm
Eigengewicht:
8.5 kg
Filter Durchmesser:
390 mm
Filter Höhe:
250 mm
Filterfläche:
3500 cm²
Gebogenes Handrohr:
ja
Gerätesteckdose:
inkl.
Lautstärke in dB(A):
77 dB(A)
Bügel/Griffe:
Tragegriff
Höhe:
720 mm
Saugrohr Länge:
1 m
Saugschlauch Länge:
2.5 m
Luftmenge:
3500 l/min
Saugrohr Durchmesser:
36 mm
Saugschlauch Durchmesser:
40 mm
Saugschlauch Material:
Polypropylen (PP)
Spannung:
230 V
Stromversorgung:
Wechselstrom
Tiefe:
400 mm
Überlaufschutz:
ja
Unterdruck:
240 mbar
Filter Material:
Polyester-Nadelfilz (PNF)
Filter-Typ:
Filtersack
Schutzklasse/-art:
IP X4
Kabellänge:
8 m
Sauger Typ:
Nass-\/Trockensauger
Staubklasse:
L
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85081900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL Sped.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,55*
€ 410,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,82*
€ 409,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,77*
€ 403,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,70*
€ 380,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.