Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Nass-Trockensauger INOX, 1.400 W, 40 l, Kippfahrg 204907-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-204907-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-204907-YY
EAN/GTIN:
     4055091205762
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Steinbock® Nass-Trockensauger INOX, 1.400 W, 40 l, Kippfahrgestell Der Nass-Trockensauger Steinbock® INOX lässt sich bequem zum Einsatzort fahren und der korrosionsbeständige Edelstahl-Behälter leicht entleeren. Dank integrierter Steckdose führen Sie Handwerks- und Reinigungsarbeit zeitsparend parallel durch. Hochwertiger Edelstahlbehälter und schlagfester Motorkopf Wahlweise mit Elektrosteckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeug Beim Nass-Saugen: Abschaltung des Saug-Luftstromes durch Schwimmerventil Energieeffiziente Bypass-Saugturbinen, bei mehrmotorigen Geräten Motoren einzeln zuschaltbar Optional mit Kippfahrgestell für einfaches Entleeren von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut Sauger Typ = Nass-/Trockensauger Behälter Volumen = 40 l Behälter Material = Stahl Saugschlauch Länge = 3,5 m Saugschlauch Durchmesser = 40 mm Saugschlauch Material = Polypropylen (PP) Düse Durchmesser = 40 mm Bürsten Typ = Ritzendüse Bürste Breite = 30 mm Filter-Typ = Filtersack Filterfläche = 4000 cm² Filter Höhe = 250 mm Filter Durchmesser = 420 mm Filter Material = Polyester-Nadelfilz (PNF) Staubsauger Filterreinigung = ohne Staubklasse = L Entsorgungssack = nein Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Griffe Anzahl = 1 Bügel/Griffe = Schiebebügel Stromversorgung = Wechselstrom Spannung = 230 V Frequenz = 50 - 60 Hz Luftmenge = 3600 l/min Unterdruck = 250 mbar Lautstärke in dB(A) = 77 dB(A) Schutzklasse/-art = IP X4 Kabellänge = 8 m Kippfahrgestell = ja Überlaufschutz = ja Gerätesteckdose = inkl. Motoren Anzahl = 1 Farbe = rot / schwarz Höhe = 900 mm Breite = 550 mm Tiefe = 580 mm Eigengewicht = 16 kg
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Griffe Anzahl:
1
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Motoren Anzahl:
1
Behälter Material:
Stahl
Behälter Volumen:
40 l
Breite:
550 mm
Düse Durchmesser:
40 mm
Eigengewicht:
16 kg
Entsorgungssack:
nein
Farbe:
rot \/ schwarz
Filter Durchmesser:
420 mm
Filter Höhe:
250 mm
Filter Material:
Polyester-Nadelfilz (PNF)
Staubsauger Filterreinigung:
ohne
Filterfläche:
4000 cm²
Filter-Typ:
Filtersack
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gerätesteckdose:
inkl.
Lautstärke in dB(A):
77 dB(A)
Bügel/Griffe:
Schiebebügel
Höhe:
900 mm
Schutzklasse/-art:
IP X4
Kabellänge:
8 m
Kippfahrgestell:
ja
Saugschlauch Länge:
3.5 m
Luftmenge:
3600 l/min
Sauger Typ:
Nass-\/Trockensauger
Saugschlauch Durchmesser:
40 mm
Saugschlauch Material:
Polypropylen (PP)
Spannung:
230 V
Stromversorgung:
Wechselstrom
Tiefe:
580 mm
Überlaufschutz:
ja
Unterdruck:
250 mbar
Bürste Breite:
30 mm
Bürsten Typ:
Ritzendüse
Staubklasse:
L
HEIGHT GRO:
520.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
990.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85081900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 520,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,08*
€ 795,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,24*
€ 786,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,17*
€ 730,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,25*
€ 689,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,78*
€ 619,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.