Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Spänesauger INOX, Kippfahrgestell, 2.400 W, 73 l 204909-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-204909-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-204909-YY
EAN/GTIN:
     4055091299952
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Steinbock® Spänesauger INOX, Kippfahrgestell, 2.400 W, 73 l Der Spänesauger Steinbock® INOX eignet sich für das Nass-/Trockensaugen großer Mengen Staub, Flüssigkeit oder Öl. Dabei überzeugt der Industriestaubsauger mit korrosionsbeständigem Edelstahl-Behälter, kompaktem Kipp-Fahrwerk und 2 leistungsstarken, einzeln zuschaltbaren Saugturbinen. Hochwertiger Edelstahlbehälter und schlagfester Motorkopf Mit Trenneinsatz für Späne und ölresistentem PUR-Saugschlauch Kippfahrgestell für einfache Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut 2 Turbinen, einzeln zuschaltbar Einfaches Handling durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen Sauger Typ = Industriesauger Behälter Volumen = 73 l Behälter Material = Stahl Saugschlauch Länge = 3,5 m Saugschlauch Durchmesser = 40 mm Saugschlauch Material = Polyurethan (PU) Düse Breite = 50 mm Düse Durchmesser = 40 mm Bürsten Typ = Ritzendüse Bürste Breite = 30 mm Filter-Typ = Filter-Patrone Filterfläche = 4000 cm² Filter Durchmesser = 300 mm Filter Material = Kunststoff Staubsauger Filterreinigung = ohne Staubklasse = L Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Griffe Anzahl = 1 Bügel/Griffe = Schiebebügel Fahrgestell klappbar = ja Stromversorgung = Wechselstrom Spannung = 230 V Frequenz = 50 - 60 Hz Luftmenge = 7000 l/min Unterdruck = 240 mbar Lautstärke in dB(A) = 80 dB(A) Schutzklasse/-art = IP X4 Kabellänge = 8 m Kippfahrgestell = ja Späne-Separierer = ja Überlaufschutz = ja Gerätesteckdose = ohne Einschaltautomatik Waschbar = Filterelement auswaschbar Motoren Anzahl = 2 Farbe = rot / schwarz Höhe = 1060 mm Breite = 550 mm Tiefe = 540 mm Eigengewicht = 22 kg
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Griffe Anzahl:
1
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Motoren Anzahl:
2
Behälter Material:
Stahl
Behälter Volumen:
73 l
Breite:
550 mm
Bürste Breite:
30 mm
Bürsten Typ:
Ritzendüse
Düse Breite:
50 mm
Düse Durchmesser:
40 mm
Eigengewicht:
22 kg
Fahrgestell klappbar:
ja
Farbe:
rot \/ schwarz
Filter Durchmesser:
300 mm
Filter Material:
Kunststoff
Staubsauger Filterreinigung:
ohne
Filterfläche:
4000 cm²
Filter-Typ:
Filter-Patrone
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gerätesteckdose:
ohne Einschaltautomatik
Lautstärke in dB(A):
80 dB(A)
Bügel/Griffe:
Schiebebügel
Höhe:
1060 mm
Schutzklasse/-art:
IP X4
Kabellänge:
8 m
Kippfahrgestell:
ja
Saugschlauch Länge:
3.5 m
Luftmenge:
7000 l/min
Sauger Typ:
Industriesauger
Saugschlauch Durchmesser:
40 mm
Saugschlauch Material:
Polyurethan (PU)
Späne-Separierer:
ja
Spannung:
230 V
Staubklasse:
L
Stromversorgung:
Wechselstrom
Tiefe:
540 mm
Überlaufschutz:
ja
Unterdruck:
240 mbar
Waschbar:
Filterelement auswaschbar
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
33.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85081900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL Sped.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.311,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.468,94*
€ 1.748,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,55*
€ 1.707,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,69*
€ 1.613,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.328,79*
€ 1.581,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.311,72*
€ 1.560,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.