Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Nass-Trockensauger INOX, 3.600 W, 73 l, Kippfahrg 204910-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-204910-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-204910-YY
EAN/GTIN:
     4055091205793
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Steinbock® Nass-Trockensauger INOX, 3.600 W, 73 l, Kippfahrgestell Der Nass-Trockensauger Steinbock® INOX lässt sich bequem zum Einsatzort fahren und der korrosionsbeständige Edelstahl-Behälter leicht entleeren. Dank integrierter Steckdose führen Sie Handwerks- und Reinigungsarbeit zeitsparend parallel durch. Hochwertiger Edelstahlbehälter und schlagfester Motorkopf Wahlweise mit Elektrosteckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeug Beim Nass-Saugen: Abschaltung des Saug-Luftstromes durch Schwimmerventil Energieeffiziente Bypass-Saugturbinen, bei mehrmotorigen Geräten Motoren einzeln zuschaltbar Optional mit Kippfahrgestell für einfaches Entleeren von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut Sauger Typ = Nass-/Trockensauger Behälter Volumen = 73 l Behälter Material = Stahl Saugschlauch Länge = 3,5 m Saugschlauch Durchmesser = 40 mm Saugschlauch Material = Polypropylen (PP) Düse Durchmesser = 40 mm Bürsten Typ = Ritzendüse Bürste Breite = 30 mm Filter-Typ = Filtersack Filterfläche = 4000 cm² Filter Höhe = 340 mm Filter Durchmesser = 420 mm Filter Material = Polyester-Nadelfilz (PNF) Staubsauger Filterreinigung = ohne Staubklasse = L Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Griffe Anzahl = 1 Bügel/Griffe = Schiebebügel Stromversorgung = Wechselstrom Spannung = 230 V Frequenz = 50 - 60 Hz Luftmenge = 10500 l/min Unterdruck = 240 mbar Lautstärke in dB(A) = 79 dB(A) Schutzklasse/-art = IP X4 Kabellänge = 8 m Kippfahrgestell = ja Überlaufschutz = ja Gerätesteckdose = ohne Motoren Anzahl = 3 Farbe = rot / schwarz Höhe = 1060 mm Breite = 550 mm Tiefe = 540 mm Eigengewicht = 24 kg
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Griffe Anzahl:
1
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Motoren Anzahl:
3
Behälter Material:
Stahl
Behälter Volumen:
73 l
Breite:
550 mm
Düse Durchmesser:
40 mm
Eigengewicht:
24 kg
Farbe:
rot \/ schwarz
Filter Durchmesser:
420 mm
Filter Höhe:
340 mm
Filter Material:
Polyester-Nadelfilz (PNF)
Staubsauger Filterreinigung:
ohne
Filterfläche:
4000 cm²
Filter-Typ:
Filtersack
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gerätesteckdose:
ohne
Lautstärke in dB(A):
79 dB(A)
Bügel/Griffe:
Schiebebügel
Höhe:
1060 mm
Schutzklasse/-art:
IP X4
Kabellänge:
8 m
Kippfahrgestell:
ja
Saugschlauch Länge:
3.5 m
Luftmenge:
10500 l/min
Saugschlauch Durchmesser:
40 mm
Saugschlauch Material:
Polypropylen (PP)
Spannung:
230 V
Stromversorgung:
Wechselstrom
Tiefe:
540 mm
Überlaufschutz:
ja
Unterdruck:
240 mbar
Bürste Breite:
30 mm
Bürsten Typ:
Ritzendüse
Sauger Typ:
Nass-\/Trockensauger
Staubklasse:
L
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
1100.00 mm
WEIGHT GRO:
32.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85081900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL Sped.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 988,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,75*
€ 1.403,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,62*
€ 1.384,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,64*
€ 1.290,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,35*
€ 1.235,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,29*
€ 1.176,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.