Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz BASIC, schwarz 224716-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-224716-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-224716-YY
EAN/GTIN:
     4260563729657
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz BASIC, schwarz Genießen Sie die Vorteile eines ergonomischen Stehschreibtisches zu einem Bruchteil der Kosten: mit dem pneumatisch stufenlos höhenverstellbaren Schreibtischaufsatz BASIC. Vollständig montiert geliefert, platzieren Sie die Erweiterung schnell auf jeder Oberfläche. Stufenlos höhenverstellbar via Gasdruckfeder (zwischen 70 und 400 mm) Gefederte Puffertechnologie für sanftes, behutsames Absenken Stabil auch bei maximaler Höhe Abgerundete Arbeitsplatte schont die Unterarme Robuster Stahlrahmen mit MDF-Schreibtischplatte samt PVC-Ummantelung Tragkraft: 9 kg Erfüllt die ANSI/BIFMA-Standards Montierte Anlieferung zur schnellen Platzierung auf jeder Oberfläche In verschiedenen Farben erhältlich Tischplatte Farbe = schwarz Tischplatte RAL Farbe = RAL 9005 tiefschwarz Tischplatte Tragkraft = 18 kg Tischplatte Material = MDF Ausziehbar = nein Gestell Farbe = schwarz Gestell RAL Farbe = RAL 9005 tiefschwarz Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Kabelkanal = nein Verfahrbar = nein Höhenverstellung = manuell Höhe = 70 - 400 mm Breite = 800 mm Tiefe = 565 mm Anlieferung = vollständig montiert Tragkraft = 9 kg Eigengewicht = 18 kg
Weitere Informationen:
Breite:
740 mm
Eigengewicht:
18 kg
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Tiefe:
450 mm
Tischplatte Farbe:
schwarz
Tischplatte RAL Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Tragkraft:
9 kg
Anlieferung:
vollständig montiert
Ausziehbar:
nein
Verfahrbar:
nein
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
70 - 400 mm
Höhenverstellung:
manuell
Kabelkanal:
nein
Tischplatte Material:
MDF
Tischplatte Tragkraft:
18 kg
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
890.00 mm
DEPTH GRO:
670.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.