Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Recycling-Abfallsammler, mit Beutelhalterung, 120 Lite 233076-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-233076-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-233076-YY
EAN/GTIN:
     4055091249469
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
BASIC Recycling-Abfallsammler, mit Beutelhalterung, 120 Liter Müll einfach und hygienisch entsorgen: in dem Stahl-Recycling-Abfallsammler mit 1x 120 l Volumen für den Einsatz im Innenbereich. Hinter der verschließbaren Flügeltür sorgt wahlweise ein verzinkter Innenbehälter oder eine Müllbeutelhalterung auf Teleskopschienen für eine optimale Müllaufnahme. Für den Einsatz im Innenbereich Fassungsvermögen: 1x 120 l Manuell betätigbare, selbstschließende Einwurfklappe – feuerhemmend Hält Gerüche sicher zurück Abschließbar mit Bügelschloss (Ø 5 mm) Lagerung der Beutelhalterung auf Teleskopschienen Aus robustem, pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt Farbcodierter Behälterdeckel für eine korrekte Mülltrennung Optional mit Beutelhalterung oder Innenbehälter Behältertyp = Wertstoffsammler Abfallsammler Abfallbehälter Abfallsackständer Einsatzbereich = Innenbereich Betrieb Werkstatt Lager Behälter Volumen = 120 Innenbehälter Volumen = 120 l Deckel Typ = Einwurfklappe Deckel Breite = 225 mm Deckel Tiefe = 215 mm Deckel Material = Stahl Deckel Oberfläche = pulverbeschichtet Deckel Farbe = grün Tür Typ = Einzelflügeltür Abschließbar = ja Selbstschließend = ja Brandschutz = feuerhemmend Kennzeichnung inklusive = ja Höhe = 1220 mm Breite = 400 mm Tiefe = 450 mm RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 23 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
120
Deckel Farbe:
grün
Eigengewicht:
23 kg
Innenbehälter Volumen:
120 l
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Wertstoffsammler\;Abfallsammler\;Abfallbehälter\;Abfallsackständer\;
Brandschutz:
feuerhemmend
Breite:
400 mm
Deckel Breite:
225 mm
Deckel Material:
Stahl
Deckel Oberfläche:
pulverbeschichtet
Deckel Tiefe:
215 mm
Deckel Typ:
Einwurfklappe
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Betrieb\;Werkstatt\;Lager\;
Höhe:
1220 mm
Kennzeichnung inklusive:
ja
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Selbstschließend:
ja
Tiefe:
450 mm
Tür Typ:
Einzelflügeltür
HEIGHT GRO:
1220.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
24.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,63*
€ 486,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,57*
€ 483,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,05*
€ 464,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,33*
€ 439,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,21*
€ 370,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.