Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Recycling-Abfallsammler Duo, mit 2 Innenbehältern, je 233079-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-233079-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-233079-YY
EAN/GTIN:
     4055091249490
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
BASIC Recycling-Abfallsammler Duo, mit 2 Innenbehältern, je 120 Liter Müll einfach, hygienisch und getrennt entsorgen: in dem Stahl-Recycling-Abfallsammler Duo mit 2x 120 l Volumen für den Einsatz im Innenbereich. Hinter den verschließbaren Flügeltüren sorgen wahlweise verzinkte Innenbehälter oder Müllbeutelhalterungen auf Teleskopschienen für eine optimale Müllaufnahme. Für unterschiedliche Abfälle im Innenbereich Fassungsvermögen: 2x 120 l Manuell betätigbare, selbstschließende Einwurfklappen – feuerhemmend Hält Gerüche sicher zurück Abschließbar mit Bügelschloss (Ø 5 mm) Lagerung der Beutelhalterungen auf Teleskopschienen Aus robustem, pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt Farbcodierte Behälterdeckel für eine korrekte Mülltrennung Optional mit Beutelhalterungen oder Innenbehältern Behältertyp = Wertstoffsammler Abfallbehälter Abfallsackständer Abfallsammler Einsatzbereich = Innenbereich Betrieb Werkstatt Industriebetrieb Lager Behälter Volumen = 240 l Behälteröffnung Länge = 355 mm Behälteröffnung Breite = 300 mm Innenbehälter Anzahl = 2 Innenbehälter Volumen = 120 l Innenbehälter Material = Stahl Innenbehälter Oberfläche = verzinkt Deckel Typ = Einwurfklappe Deckel Breite = 225 mm Deckel Tiefe = 215 mm Deckel Material = Stahl Deckel Oberfläche = pulverbeschichtet Deckel Farbe = gelb grün Tür Typ = Einzelflügeltür Abschließbar = ja Selbstschließend = ja Brandschutz = feuerhemmend Kennzeichnung inklusive = ja Höhe = 1220 kg Breite = 800 mm Tiefe = 450 mm RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 50 kg
Weitere Informationen:
Innenbehälter Anzahl:
2
Behälteröffnung Breite:
300 mm
Behälteröffnung Länge:
355 mm
Behälter Volumen:
240 l
Breite:
800 mm
Deckel Breite:
225 mm
Deckel Farbe:
gelb\;grün\;
Eigengewicht:
50 kg
Innenbehälter Material:
Stahl
Innenbehälter Oberfläche:
verzinkt
Innenbehälter Volumen:
120 l
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Wertstoffsammler\;Abfallbehälter\;Abfallsackständer\;Abfallsammler\;
Brandschutz:
feuerhemmend
Deckel Material:
Stahl
Deckel Oberfläche:
pulverbeschichtet
Deckel Tiefe:
215 mm
Deckel Typ:
Einwurfklappe
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Betrieb\;Werkstatt\;Industriebetrieb\;Lager\;
Höhe:
1220 kg
Kennzeichnung inklusive:
ja
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Selbstschließend:
ja
Tiefe:
450 mm
Tür Typ:
Einzelflügeltür
HEIGHT GRO:
1220.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
51.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,95*
€ 712,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,82*
€ 711,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,55*
€ 664,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,39*
€ 625,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,96*
€ 554,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.