Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Mitgänger-Kehr-Saugmaschine 900E BASIC 282356-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-282356-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-282356-YY
EAN/GTIN:
     4055091233994
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
Kehrsaugmaschine
aufsitzkehrmaschine elektromotor
Steinbock® Mitgänger-Kehr-Saugmaschine 900E BASIC Einwandfreie Kehrergebnisse: Damit überzeugt die Steinbock® Mitgänger-Kehr-Saugmaschine 900E für professionelle Anwendungen. Das patentierte TRS-Kehrsystem entfernt mithilfe von Seitenbesen und leistungsfähiger Staubabsaugung effizient Staub, Kleinteile und sperrigen Grobschmutz. Tandem-Walzen-System (TRS) mit Seitenbesen Kraftvolle Staubabsaugung Filterreinigung Ladezustandsanzeige inkl. Tiefenentladeschutz Stundenzähler Exzellente Wendigkeit Einstellbarer Fahrbügel Inkl. Batterie(n) und Ladegerät Optional mit Fahrantrieb, Saugabschaltung bei Nässe und Frontbeleuchtung Kehrmaschinen Typ = Mitgänger-Kehrmaschinen Kehrprinzip = Tandem-Walzen-System Antrieb = Batterie Leistung = 260 W Schmutzbehälter Volumen = 75 l Nettoreinigungsfläche = 2520 m² Filterfläche = 25000 cm² Kehrmaschinen Filterreinigung = mechanisch Kehrbreite mit 1 Seitenbesen = 700 mm Kehrbreite mit 2 Seitenbesen = 900 mm Kehrleistung mit 2 Seitenbesen theoretisch = 3600 m²/h Kehrleistung mit 2 Seitenbesen praktisch = 2520 m²/h Kehrschaufeln Anzahl = 2 Kehrbreite Seitenbesen = 900 mm Kehrbreite ohne Seitenbesen = 500 mm Seitenbesen Anzahl = 2 Seitenbesen klappbar = nein Bürste Material = Polyamid Staubabsaugung Luftvolumen = 460 m³/h Räder Anzahl = 2 Rollen Material = Kunststoff Lenkrollen Anzahl = 1 Stk. Batterie Anzahl = 1 Batteriekapazität = 50 Ah/per unit Batteriespannung = 12 V/per unit Ladegerät = extern Laufzeit = 2 h Steigfähigkeit = 2 % Kraftübertragung = Keilriemen Zahnriemen Höhe = 1200 mm Breite = 820 mm Länge = 1085 mm Korpus Material = PE-LD Farbe = grau Eigengewicht = 98 kg Eigengewicht ohne Batterie = 83 kg Anlieferung = vollständig montiert
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batterie
Batterie Anzahl:
1
Lenkrollen Anzahl:
1 Stk.
Räder Anzahl:
2
Kehrbreite mit 1 Seitenbesen:
700 mm
Kehrbreite ohne Seitenbesen:
500 mm
Batteriekapazität:
50 Ah/per unit
Batteriespannung:
12 V/per unit
Eigengewicht ohne Batterie:
83 kg
Ladegerät:
extern
Laufzeit:
2 h
Leistung:
260 W
Nettoreinigungsfläche:
2520 m²
Kehrleistung mit 2 Seitenbesen praktisch:
2520 m²/h
Kehrleistung mit 2 Seitenbesen theoretisch:
3600 m²/h
Kehrbreite mit 2 Seitenbesen:
900 mm
Anlieferung:
vollständig montiert
Kehrschaufeln Anzahl:
2
Seitenbesen Anzahl:
2
Kehrbreite Seitenbesen:
900 mm
Breite:
820 mm
Bürste Material:
Polyamid
Eigengewicht:
98 kg
Farbe:
grau
Filterfläche:
25000 cm²
Kehrmaschinen Filterreinigung:
mechanisch
Höhe:
1200 mm
Kehrmaschinen Typ:
Mitgänger-Kehrmaschinen
Kehrprinzip:
Tandem-Walzen-System
Kraftübertragung:
Keilriemen\;Zahnriemen\;
Länge:
1085 mm
Staubabsaugung Luftvolumen:
460 m³/h
Korpus Material:
PE-LD
Rollen Material:
Kunststoff
Schmutzbehälter Volumen:
75 l
Seitenbesen klappbar:
nein
Steigfähigkeit:
2 %
HEIGHT GRO:
930.00 mm
WIDTH GRO:
860.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
118.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser SE
Weitere Suchbegriffe: kehrsaugmaschine, Handkehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.393,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.720,51*
€ 3.237,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.676,62*
€ 3.185,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.507,15*
€ 2.983,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.433,17*
€ 2.895,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.393,25*
€ 2.847,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.