Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Werkbank, mit 2x 5 Schubladen, HxBxT 840 x 2.000 284678-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-284678-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-284678-YY
EAN/GTIN:
     4055091236278
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Steinbock® Werkbank, mit 2x 5 Schubladen, HxBxT 840 x 2.000 x 700 mm, RAL 7035/7016 Eine stabile Grundlage für unterschiedliche Handwerksarbeiten: Das bietet die Steinbock® Werkbank mit 2x 5 abschließbaren Schubladen. Die Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahlblech-Gestell und 40 mm starker Buchenholz-Platte mit Keilzinken-Verleimung bringt dafür 1.000 kg Tragkraft mit. Stabiles, pulverbeschichtetes Stahlblech-Gestell, RAL 7035 (lichtgrau) Massive Buchen-Arbeitsplatte (40 mm) mit Keilzinken-Verleimung Ober- und Unterseite mit kreuzverleimten Deckfurnieren Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast 2x 5 abschließbare Schubladen mit 100 kg Tragkraft und 90-%-Auszug Bodenverankerungsmöglichkeit Flächenlast max.: 1.000 kg Anlieferung vormontiert 5 Jahre Qualitätsgarantie Made in Germany In verschiedenen Breiten und Farben erhältlich Arbeitshöhe = 840 mm Arbeitsplatte Farbe = Buche Arbeitsplatte Material = Buchenholz Arbeitsplatte Oberfläche = geölt Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 10 Schubladen Anzahl x Höhe = 4x 120, 4x 150, 2x 180 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 90 % Schubladen Auszugssperre = ja Fronten Material = Stahlblech Gestell Material = Stahlblech Gestell Oberfläche = elektrostatische Pulverbeschichtung Tischbein Befestigung = verschraubt Abschließbar = ja Schloss Typ = Zylinderschloss - gleichschließend Schlösser Anzahl = 2 Schlüssel Anzahl = 4 Anlieferung = vormontiert Höhe = 840 mm Breite = 2000 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 1000 kg Eigengewicht = 157 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Schlösser Anzahl:
2
Schlüssel Anzahl:
4
Schubladen Anzahl:
10
Arbeitshöhe:
840 mm
Schubladen Auszugssperre:
ja
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
157
Fronten Material:
Stahlblech
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss - gleichschließend
Schubladen Anzahl x Höhe:
4x 120\, 4x 150\, 2x 180 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Anlieferung:
vormontiert
Arbeitsplatte Farbe:
Buche
Arbeitsplatte Material:
Buchenholz
Arbeitsplatte Oberfläche:
geölt
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
elektrostatische Pulverbeschichtung
Höhe:
840 mm
Tiefe:
700 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
2150.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
176.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.379,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.593,84*
€ 1.896,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.571,78*
€ 1.870,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.490,14*
€ 1.773,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,55*
€ 1.710,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.379,08*
€ 1.641,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.