Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Aufsitz-Kehr-Saugmaschine TT 1300, Diesel 338500-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-338500-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-338500-YY
EAN/GTIN:
     4055091245362
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Steinbock® Aufsitz-Kehr-Saugmaschine TT 1300, Diesel Bis zu 50.000 m² zuverlässig von Schmutz befreien: Mit der Steinbock® Aufsitz-Kehr-Saugmaschine TT 1300 gelingt das auf unterschiedlichem Terrain: ob Industriebetrieb, Parkplatz, Teppich oder Tiefgarage. Hier leistet das Tandem-Rollen-System saubere Arbeit – und das je nach Ausführung im Dauerbetrieb über 4 (Batterie) bzw. 6 Stunden (Diesel). Patentiertes Tandem-Walzen-System (TRS) für Top-Kehrergebnisse Komfortabel, robust und leistungsstark Inklusive Hochentleerung, Fahrantrieb und Staubabsaugung Sehr solider Stahlrahmen Optimaler Zugang zur Technik für Wartungs-, Lade- und Tankvorgänge Bei E-Motor: Vorderradantrieb für beste Wendigkeit Bei Diesel-Motor: Hinterradantrieb für beste Rampensteigfähigkeit TT 1300 E: Inklusive wartungsfreier Batterie 24 V / 360 Ah & Ladegerät, Laufzeit ca. 4 Stunden TT 1300 D: Lombardini Motor 11,7 kW, Laufzeit ca. 6 Stunden mit 1 Tankfüllung Kehrmaschinen Typ = Aufsitz-Kehrsaugmaschine Kehrprinzip = Tandem-Walzen-System Antrieb = Diesel Leistung = 11,7 kW Schmutzbehälter Volumen = 150 l Nettoreinigungsfläche = 8008 m² Filterfläche = 60000 cm² Kehrmaschinen Filterreinigung = elektrisch Kehrleistung mit 2 Seitenbesen theoretisch = 15000 m²/h Kehrleistung mit 2 Seitenbesen praktisch = 10500 m²/h Kehrwalzen Höhenverstellbar = 220 mm Kehrbreite Seitenbesen = 315 mm Kehrbreite mit 2 Seitenbesen = 1430 mm Kehrbreite ohne Seitenbesen = 800 mm Seitenbesen Anzahl = 2 Seitenbesen Höhenverstellbar = 150 mm Seitenbesen klappbar = ja Bürste Material = Polypropylen (PP) Staubabsaugung Luftvolumen = 1040 m³/h Lenkrad Material = ABS-Kunststoff Räder Anzahl = 3 Rollen Material = Vollgummi Geschwindigkeit = 8 km/h Rückwärtsgang = ja Wenderadius = 1,940 mm Laufzeit = 6 h Steigfähigkeit = 30 % Kraftübertragung = Kette hydraulisch Höhe = 1540 mm Breite = 1130 mm Länge = 1830 mm Korpus Material
Weitere Informationen:
Antrieb:
Diesel
Eigengewicht:
690 kg
Geschwindigkeit:
8 km/h
Kraftübertragung:
Kette\;hydraulisch\;
Laufzeit:
6 h
Leistung:
11.7 kW
Lenkrad Material:
ABS-Kunststoff
Steigfähigkeit:
30 %
Anlieferung:
vormontiert
Räder Anzahl:
3
Seitenbesen Anzahl:
2
Kehrbreite ohne Seitenbesen:
800 mm
Kehrbreite Seitenbesen:
315 mm
Breite:
1130 mm
Bürste Material:
Polypropylen (PP)
Filterfläche:
60000 cm²
Kehrmaschinen Filterreinigung:
elektrisch
Höhe:
1540 mm
Kehrwalzen Höhenverstellbar:
220 mm
Seitenbesen Höhenverstellbar:
150 mm
Kehrmaschinen Typ:
Aufsitz-Kehrsaugmaschine
Kehrprinzip:
Tandem-Walzen-System
Länge:
1830 mm
Staubabsaugung Luftvolumen:
1040 m³/h
Korpus Material:
PE-LD
Rollen Material:
Vollgummi
Nettoreinigungsfläche:
8008 m²
RAL Farbe:
RAL 7042 verkehrsgrau A
Rückwärtsgang:
ja
Schmutzbehälter Volumen:
150 l
Seitenbesen klappbar:
ja
Wenderadius:
1940 mm
Kehrleistung mit 2 Seitenbesen praktisch:
10500 m²/h
Kehrleistung mit 2 Seitenbesen theoretisch:
15000 m²/h
Kehrbreite mit 2 Seitenbesen:
1430 mm
HEIGHT GRO:
1720.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1900.00 mm
WEIGHT GRO:
680.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DACHSER
Weitere Suchbegriffe: kehrmaschine diesel, handkehrmaschine, Kehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.224,50*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.564,10*
€ 24.471,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.450,38*
€ 24.335,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.224,50*
€ 24.067,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.