Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hochhubwagen Ameise® PSE 1.2 - Lithium-Ionen 365603-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-365603-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-365603-YY
EAN/GTIN:
     4055091293578
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler
Elektro-Hochhubwagen Ameise® PSE 1.2 - Lithium-Ionen, Zweifach-Teleskop-Hubgerüst, Hubhöhe 3.600 mm, Tragkraft 1.200 kg Der Elektro-Hochhubwagen Ameise® PSE 1.2 ist das Einstiegsgerät in das Segment der Elektro-Hochhubwagen mit Lithium-Ionen-Batterie. Mit einer Tragkraft von 1.200 kg ist der Elektro-Stapler mit Zweifach-Teleskop-Hubgerüst in 4 Hubhöhen bis 3.600 mm erhältlich. Er ist für leichte Einsätze auf kurzen Strecken im innerbetrieblichen Paletten-Handling konzipiert und vielseitig einsetzbar. Sie profitieren darüber hinaus von der innovativen Lithium-Ionen-Technologie, die mit konstanter Performance, kurzen Ladezeiten und langer Lebensdauer punktet und so für hohe Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit sorgt. 4 Hubhöhen verfügbar (2.600, 2.900, 3.200, 3.600 mm) Wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie Integriertes Ladegerät für flexiblen Einsatz Optimale Mastdurchsicht dank schlanker Mastprofile Curve Control für sichere Kurvenfahrt Schleichfahrttaster und Pin-Code-Zugang Marke = Ameise® Hubbereich = 86 - 3600 mm Hub = 3514 mm Hubgerüst = Zweifach-Teleskop-Hubgerüst (ZT) Hubgerüst Höhe = 2280 - 4037 mm Tragkraft = 1200 kg Lastschwerpunkt = 600 mm Gabel Länge = 1,150 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamtlänge = 1710 mm Arbeitsgang Breite = 2,197 mm Bodenfreiheit = 24 mm Hubmotor Leistung = 2,2 kW Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 4.2 / 4.5 km/h Wenderadius = 1,350 mm Batterie Typ = Lithium-Ionen Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 60 Ah/per unit Antriebsrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Farbe Chassis = Jungheinrich-grau Eigengewicht inkl. Batterie = 595 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht inkl. Batterie:
595 kg
Hubgerüst Höhe:
2280 - 4037 mm
Hub:
3514 mm
Hubbereich:
86 - 3600 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Marke:
Ameise®
Antriebsrad Material:
Polyurethan (PU)
Arbeitsgang Breite:
2197 mm
Batteriekapazität:
60 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Batterie Typ:
Lithium-Ionen
Bodenfreiheit:
24 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
4.2 \/ 4.5 km\/h
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1710 mm
Hubmotor Leistung:
2.2 kW
Wenderadius:
1350 mm
Hubgerüst:
Zweifach-Teleskop-Hubgerüst (ZT)
Farbe Chassis:
Jungheinrich-grau
Tragkraft:
1200 kg
HEIGHT GRO:
2280.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1710.00 mm
WEIGHT GRO:
596.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84271010
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: elektrostapler hubhöhe 3600, deichselstapler, Lithium-Ionen-Hochhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.101,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.381,81*
€ 5.214,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.342,37*
€ 5.167,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.190,15*
€ 4.986,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.124,55*
€ 4.908,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.101,96*
€ 4.881,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.